曜日別特売
- アルマイト パレス ケットル  3L hokua(北陸アルミニウム) 81781406

アルマイト パレス ケットル 3L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
81781406
品番
-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

持ちやすい取っ手とすすぎやすい口

TGK品番
1-0871-1403
材質
アルミニウム合金・フェノール樹脂
容量(L)
3
口径×外径×高さ(mm)
135×223×211

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする