ル・クルーゼ・ジャポン
ル・クルーゼ ケトル コーン チェリーR
ルクルーゼらしいオシャレな色合いの笛吹ケトルです
用途
IH対応
TGK品番
1-0088-1301
材質
スチール/ホーローコーティング
質量(g)
1420
口径×高さH(mm)
200×180
底径(Φmm)
175
外径(mm)
260
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81783400
401010-30
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください