401010-30 ル・クルーゼ ケトル コーン    チェリーR ル・クルーゼ・ジャポン 81783400

ル・クルーゼ ケトル コーン チェリーR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81783400
品番
401010-30
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ルクルーゼらしいオシャレな色合いの笛吹ケトルです

用途
IH対応
TGK品番
1-0088-1301
材質
スチール/ホーローコーティング
質量(g)
1420
口径×高さH(mm)
200×180
底径(Φmm)
175
外径(mm)
260

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする