パール金属
フレッティネオ ステンレス製広口ケトル 茶こしアミ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82374726
品番
HC-1161
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
1.0Lの冷水筒、パーソナルジャグ約1本分が1度に沸かせます。
煮出しに最適な茶こしアミ付。
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)茶こし:ステンレス鋼
寸法(mm)
205×160×215
質量(g)
519
容量(L)
1.6
適合容量(L)
1.1