A-1337 アンカー(コンクリート埋込用)(AQタイプ) 水本機械製作所 82613040

代表画像

A-1337 アンカー(コンクリート埋込用)(AQタイプ) 水本機械製作所 82613040
A-1337 アンカー(コンクリート埋込用)(AQタイプ) 水本機械製作所 82613040
A-1337 アンカー(コンクリート埋込用)(AQタイプ) 水本機械製作所 82613040

アンカー(コンクリート埋込用)(AQタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82613040
品番
A-1337
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途
コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。
トラスコ品番
318-2312
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
115
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
15
H(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする