LAMP(スガツネ工業)
セットアップ座金SETUP型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
158-6554
159-2923
158-6554
材質
ステンレス鋼(SUS303)
黄銅
ステンレス鋼(SUS303)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
82631398
品番
SETUP-SUS-M4-P100
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。
キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
用途
各種産業機器用。
トラスコ品番
158-6554
材質
ステンレス鋼(SUS303)
仕様
M4
厚さ(mm)
キャップ:3.9
色
素地
内径(Φmm)
キャップ:12.4
寸法A(mm)
1.9
寸法D1(mm)
8
寸法D2(mm)
5
適合ねじ
M4
寸法D3(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャップ外径(Φmm)
16.5