曜日別特売

スカート

スカート - ハネクトーン早川スカート - ハネクトーン早川スカート - ハネクトーン早川スカート - ハネクトーン早川

ソフトな肌触りで汚れにくい、新感覚ニット素材。ストレッチ性に優れラクな着心地。

仕様
手洗い・ストレッチ・撥水・撥油・ノーアイロン・防汚加工・静電気防止
スカート丈(cm)
57
素材
ポリエステル97% 複合繊維(ポリエステル)3%
内容量
1着
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
828221399011ベージュ17号78108
¥16,000
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
828230159011ブラック13号70100
¥16,000
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
828230769011サックス13号70100
¥16,000
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする