ハネクトーン早川
スカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
ウエスト(cm)
78
70
78
サイズ
17号
13号
17号
色
ベージュ
サックス
ブラック
ベージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82822139
品番
9011
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ソフトな肌触りで汚れにくい、新感覚ニット素材。ストレッチ性に優れラクな着心地。
色
ベージュ
サイズ
17号
ウエスト(cm)
78
ヒップ(cm)
108
仕様
手洗い・ストレッチ・撥水・撥油・ノーアイロン・防汚加工・静電気防止
スカート丈(cm)
57
素材
ポリエステル97% 複合繊維(ポリエステル)3%