曜日別特売

スカート(マーメイド)

スカート(マーメイド) - ハネクトーン早川

軽くてやわらかで動きやすい上品な風合いの快適素材。女性らしいマーメイドシルエット。

仕様
手洗い・ストレッチ
色
マゼンタ
サイズ
13号
ウエスト(cm)
72
スカート丈(cm)
55
ヒップ(cm)
101
素材
ノルディスアムンゼン 複合繊維(ポリエステル)100%
内容量
1着
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
828231899009
¥16,000
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする