曜日別特売
9009 スカート(マーメイド) ハネクトーン早川 82823189

スカート(マーメイド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
82823189
品番
9009
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

軽くてやわらかで動きやすい上品な風合いの快適素材。女性らしいマーメイドシルエット。

仕様
手洗い・ストレッチ
色
マゼンタ
サイズ
13号
ウエスト(cm)
72
スカート丈(cm)
55
ヒップ(cm)
101
素材
ノルディスアムンゼン 複合繊維(ポリエステル)100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする