天ぷら鍋

天ぷら鍋 - タマハシ天ぷら鍋 - タマハシ
用途
天ぷらやフライなど揚げ物を調理する際に
仕様
揚げアミ付き,適正油量ライン付き
材質
鉄
寸法(mm)
298×242×134 / 深さ:94 / 底の厚さ:2.0
色
スチールグレー
質量(g)
1700
表面処理
(本体・取っ手)シリコン焼付け塗装 (アミ)クロムメッキ
対応
ガスコンロ/IH電磁調理器(200V・100V対応)/ハロゲンヒータ/シーズヒータ
満水容量(L)
4.1L 適正油量:2.1L
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83004979IYE-6513
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする