タマハシ
天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83004979
品番
IYE-6513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
天ぷらやフライなど揚げ物を調理する際に
仕様
揚げアミ付き,適正油量ライン付き
材質
鉄
寸法(mm)
298×242×134 / 深さ:94 / 底の厚さ:2.0
色
スチールグレー
質量(g)
1700
表面処理
(本体・取っ手)シリコン焼付け塗装 (アミ)クロムメッキ
対応
ガスコンロ/IH電磁調理器(200V・100V対応)/ハロゲンヒータ/シーズヒータ
満水容量(L)
4.1L 適正油量:2.1L