EAS1054 ENJOY EAS1054 NONSTRESS SERIES plus セミタイトスカート カーシーカシマ 03095089

EAS1054 ENJOY EAS1054 NONSTRESS SERIES plus セミタイトスカート カーシーカシマ 03095089
EAS1054 ENJOY EAS1054 NONSTRESS SERIES plus セミタイトスカート カーシーカシマ 03095089
EAS1054 ENJOY EAS1054 NONSTRESS SERIES plus セミタイトスカート カーシーカシマ 03095089

ENJOY EAS1054 NONSTRESS SERIES plus セミタイトスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ15
色チャコール
内容量1枚注文コード03095089品番EAS1054
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

【素材スペック】2wayストレッチ/吸汗/速乾/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/カーブベルト/後ろ総ゴム/左脇ファスナー/3段カン/吹き出し防止裏地/破れにくいスリット

用途
動きやすさを味方に!「NONSTRESS SERIES plus」動く毎日のストレスを解消するセミタイトスカートです。後ろ総ゴム、3段カン、左脇ファスナーなどを備え、座った時の裾のずり上がりも心配がありません。大容量ポケット付きで、スマホなども出し入れスムーズ。さまざまな動きに配慮した少し長めの丈感で、シルエットもきれいに仕上がります。2wayストレッチで長時間快適に着用できます。素材:ウールのような高級感のある仕立てとドライタッチで肌ざわりの良いツイル素材。ニットのように伸びる抜群の2wayストレッチで、軽く快適な着心地。シワになりにくく吸水速乾性もあるので、洗濯後もすぐ乾き、メンテナンスも楽です。環境にも配慮したENJOYオリジナル素材です。
色
チャコール
サイズ
15
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル40%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする