曜日別特売

スカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ウエスト(cm)
64
注文コード
03113630
品番
KM8385
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。

仕様
TWヘリンボーン、両脇ポケット、後ろファスナー、後ろベントあり、裏地付
グレー
サイズ
9号
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
ウエスト(cm)
64
スカート丈(cm)
54
ヒップ(cm)
94
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする