タイトスカート レディース オフィス 事務服

タイトスカート レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

働く姿を美しく見せる、接客業に最適なタイトスカートです。
ウエストは最大約10cm伸びる設計で、長時間の着用でもストレスフリーな履き心地。
ゴムに見えない、すっきりとした美しいウエスト仕様。
深みのある杢調チャコールグレーが上質感を引き立て、伸縮性素材で動きやすく快適な着心地を実現。
再生ポリエステル100%で、環境にやさしい素材です。
ホテル・宝飾・ショールームなど接客シーンにおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

仕様
10cm伸びる すごラクウエスト・ゴムに見えないキレイな見た目 すっきりウエスト・メッシュ裏地・両脇ポケット・ウエストハング・ホームクリーニング
色
チャコールグレー
規格
女性用
シリーズ
ECOLUXE TWILL/ エコリュクス・ツイル
素材
【表地】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル100%
生地性能
横ストレッチ
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03161187GSKL-2663-B37619159
¥16,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
03161650GSKL-2663-B39649460
¥16,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
03161842GSKL-2663-B311679760
¥16,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
03161860GSKL-2663-B3157310361
¥16,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
03161930GSKL-2663-B3238911962
¥16,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
03161966GSKL-2663-B3137010061
¥16,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
03162036GSKL-2663-B3218511562
¥16,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
03162061GSKL-2663-B3177710762
¥16,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
03162106GSKL-2663-B3198111162
¥16,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
03162237GSKL-2663-B35588858
¥16,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする