GSKL-2663-B3 タイトスカート レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161930

※着用例

GSKL-2663-B3 タイトスカート レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161930
GSKL-2663-B3 タイトスカート レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161930
GSKL-2663-B3 タイトスカート レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161930
GSKL-2663-B3 タイトスカート レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161930
GSKL-2663-B3 タイトスカート レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161930

タイトスカート レディース オフィス 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ23
ウエスト(cm)89
内容量1枚注文コード03161930品番GSKL-2663-B3
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

働く姿を美しく見せる、接客業に最適なタイトスカートです。
ウエストは最大約10cm伸びる設計で、長時間の着用でもストレスフリーな履き心地。
ゴムに見えない、すっきりとした美しいウエスト仕様。
深みのある杢調チャコールグレーが上質感を引き立て、伸縮性素材で動きやすく快適な着心地を実現。
再生ポリエステル100%で、環境にやさしい素材です。
ホテル・宝飾・ショールームなど接客シーンにおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

サイズ
23
ウエスト(cm)
89
ヒップ(cm)
119
丈(cm)
62
仕様
10cm伸びる すごラクウエスト・ゴムに見えないキレイな見た目 すっきりウエスト・メッシュ裏地・両脇ポケット・ウエストハング・ホームクリーニング
色
チャコールグレー
規格
女性用
シリーズ
ECOLUXE TWILL/ エコリュクス・ツイル
素材
【表地】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル100%
生地性能
横ストレッチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする