Aラインスカート レディース オフィス 事務服
しなやかで軽い着心地が魅力の、チェック柄Aラインスカートです。
遠目には無地見えする上品な細かなチェック柄で、落ち着いた事務服スタイルを演出します。
ウエストは最大約7cm伸びる仕様で、長時間の着用でも快適な履き心地を実現。
ストレッチ性のある軽やかな素材で、オールシーズン快適に着用いただけます。
JA・信用金庫・一般企業をはじめ、セールスアドバイザーやショールームスタッフなど、事務職から接客業まで幅広くおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。
- 仕様
- 7cm伸びる らくらくウエスト・両脇ポケット・ホームクリーニング
- 色
- ネイビー
- 規格
- 女性用
- シリーズ
- Nocturne CHECK/ ノクターン・チェック
- 素材
- 【表地】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル100%
- 生地性能
- ストレッチ・軽量
- 内容量
- 1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
スカート/キュロット オールシーズン の新着商品
カテゴリ





















