GSKL-2656-K5 Aラインスカート レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03162298

※着用例

GSKL-2656-K5 Aラインスカート レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03162298
GSKL-2656-K5 Aラインスカート レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03162298
GSKL-2656-K5 Aラインスカート レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03162298
GSKL-2656-K5 Aラインスカート レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03162298
GSKL-2656-K5 Aラインスカート レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03162298

Aラインスカート レディース オフィス 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ13
ウエスト(cm)70
内容量1枚注文コード03162298品番GSKL-2656-K5
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

しなやかで軽い着心地が魅力の、チェック柄Aラインスカートです。
遠目には無地見えする上品な細かなチェック柄で、落ち着いた事務服スタイルを演出します。
ウエストは最大約7cm伸びる仕様で、長時間の着用でも快適な履き心地を実現。
ストレッチ性のある軽やかな素材で、オールシーズン快適に着用いただけます。
JA・信用金庫・一般企業をはじめ、セールスアドバイザーやショールームスタッフなど、事務職から接客業まで幅広くおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

サイズ
13
ウエスト(cm)
70
ヒップ(cm)
106
丈(cm)
59
仕様
7cm伸びる らくらくウエスト・両脇ポケット・ホームクリーニング
色
ネイビー
規格
女性用
シリーズ
Nocturne CHECK/ ノクターン・チェック
素材
【表地】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル100%
生地性能
ストレッチ・軽量
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする