パール金属
鉄製正方型揚げ鍋 フライヤー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(cm)
20×20
注文コード
05329480
品番
HC-1329
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
鍋の取っ手にフライヤーのフックを掛けて油切りできます。
フライドポテト等の細かい食材を一気に引き上げます。
二度揚げにも便利。
フライヤーは持ち手をたたんでコンパクトに鍋の中へ収納。
オール熱源対応
寸法(mm)
フライヤー:全長290×奥行165×高さ155
質量(g)
本体:812、フライヤー:253
寸法(cm)
20×20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×205×80
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体・取っ手:鉄、フライヤー:鉄(クロムめっき)