曜日別特売
HC-1330 鉄製長方型揚げ鍋 フライヤー付 パール金属 05329428

 

HC-1330 鉄製長方型揚げ鍋 フライヤー付 パール金属 05329428
HC-1330 鉄製長方型揚げ鍋 フライヤー付 パール金属 05329428

鉄製長方型揚げ鍋 フライヤー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05329428
品番
HC-1330
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

鍋の取っ手にフライヤーのフックを掛けて油切りできます。
フライドポテト等の細かい食材を一気に引き上げます。
二度揚げにも便利。
フライヤーは持ち手をたたんでコンパクトに鍋の中へ収納。
オール熱源対応

材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体・取っ手:鉄、フライヤー:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
フライヤー:全長270×幅120×高さ135
質量(g)
205
寸法(cm)
19×12.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×150×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする