コヅチ
黒表皮コンベックスケース5.5mワイド用
牛革を使用したコンベックスケースです。
用途
腰回り工具の収納用。
トラスコ品番
227-4510
材質
牛革
形状
コンベックスケース
幅(mm)
100
色
黒
高さ(mm)
160
奥行(mm)
45
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因のなります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06759492
PC-16
¥
3,460
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください