コヅチ
黒表皮コンベックスケース5.5mワイド用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06759492
品番
PC-16
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
牛革を使用したコンベックスケースです。
用途
腰回り工具の収納用。
トラスコ品番
227-4510
材質
牛革
形状
コンベックスケース
幅(mm)
100
色
黒
高さ(mm)
160
奥行(mm)
45
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因のなります。