ホンマ製作所
ステンエントツ スーパー エビ曲
0.5mm厚のSUS304ステンレスをTIG溶接で仕上げた堅牢な煙突部材です。
見た目が美しく、ストーブに適した設計です。
逆挿し式で接続できます。
用途
Φ150mm溶接煙突の配管方向を90°変える際の接続に。
材質
SUS304ステンレス
厚さ(mm)
材:0.5
径(Φmm)
煙突:150
寸法A(mm)
238
角度(°)
曲がり:90
寸法B(mm)
120
接続
逆挿し式
仕上
TIG溶接
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07405531
501113027
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください