曜日別特売
501113027 ステンエントツ スーパー エビ曲 ホンマ製作所 07405531

ステンエントツ スーパー エビ曲

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07405531
品番
501113027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

0.5mm厚のSUS304ステンレスをTIG溶接で仕上げた堅牢な煙突部材です。
見た目が美しく、ストーブに適した設計です。
逆挿し式で接続できます。

用途
Φ150mm溶接煙突の配管方向を90°変える際の接続に。
材質
SUS304ステンレス
厚さ(mm)
材:0.5
径(Φmm)
煙突:150
寸法A(mm)
238
角度(°)
曲がり:90
寸法B(mm)
120
接続
逆挿し式
仕上
TIG溶接

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする