曜日別特売

ステンレス二重煙突

ステンレス二重煙突 - ホンマ製作所ステンレス二重煙突 - ホンマ製作所

内部は中空の空気層断熱式で、煙突の表面温度を大幅に抑えます。
気温が0℃を下回らない地域で、十分な排煙能力を発揮します。
SUS430ステンレスにハゼ折り加工を施したローコスト仕様です。
ステンレス色と黒耐熱色の煙突を相互に接続できます。

用途
薪ストーブ用ハゼ折り二重煙突の構成や排煙経路の延長に。
仕様
煙突正挿し、ハゼ折り
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.4
径(Φmm)
煙突:120
耐熱温度(℃)
700
互換性
溶接煙突シリーズとの互換性なし
径(mm)
外筒:170、対応部材:170
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12850 074056010740560112850直筒813
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
12851 074058560740585612851半直筒353
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする