曜日別特売
12851 ステンレス二重煙突 ホンマ製作所 07405856

ステンレス二重煙突

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
タイプ半直筒
内容量1個注文コード07405856品番12851
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

内部は中空の空気層断熱式で、煙突の表面温度を大幅に抑えます。
気温が0℃を下回らない地域で、十分な排煙能力を発揮します。
SUS430ステンレスにハゼ折り加工を施したローコスト仕様です。
ステンレス色と黒耐熱色の煙突を相互に接続できます。

用途
薪ストーブ用ハゼ折り二重煙突の構成や排煙経路の延長に。
タイプ
半直筒
有効寸法(mm)
353
仕様
煙突正挿し、ハゼ折り
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.4
径(Φmm)
煙突:120
耐熱温度(℃)
700
互換性
溶接煙突シリーズとの互換性なし
径(mm)
外筒:170、対応部材:170

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする