曜日別特売

ステンレス遮熱版 (天井用)

ステンレス遮熱版 (天井用) - ホンマ製作所

ステンレス板のシールドにより、可燃材への熱伝導を軽減します。
空気層二重煙突と同様の遮熱効果があります。
煙突取付用金具を任意の位置に移動できます。

用途
可燃材と煙突の離隔が短い箇所での遮熱に。
その他
専用設計:ホンマ製作所製煙突専用設計
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.4
全長(mm)
910
径(mm)
対応煙突:106~120
内容量
1個
注意
他社製煙突には取り付けできない可能性あり
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0740604812344
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする