ホンマ製作所
ステンレス遮熱版 (天井用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07406048
品番
12344
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ステンレス板のシールドにより、可燃材への熱伝導を軽減します。
空気層二重煙突と同様の遮熱効果があります。
煙突取付用金具を任意の位置に移動できます。
用途
可燃材と煙突の離隔が短い箇所での遮熱に。
その他
専用設計:ホンマ製作所製煙突専用設計
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.4
全長(mm)
910
径(mm)
対応煙突:106~120
注意
他社製煙突には取り付けできない可能性あり