曜日別特売

ステンレス鳥避け

ステンレス鳥避け - ホンマ製作所

煙突トップからの鳥の侵入を防ぎます。
オフシーズンの鳥の侵入対策に使用できます。
ステンレス製で、日本国内で生産されています。

用途
煙突トップからの鳥の侵入防止に。
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.3
対応径(Φmm)
150
内容量
1個
注意
※煤が網に多量に付着すると排煙に支障が出る場合あり
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0740570712395
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする