曜日別特売
12395 ステンレス鳥避け ホンマ製作所 07405707

ステンレス鳥避け

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07405707
品番
12395
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

煙突トップからの鳥の侵入を防ぎます。
オフシーズンの鳥の侵入対策に使用できます。
ステンレス製で、日本国内で生産されています。

用途
煙突トップからの鳥の侵入防止に。
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.3
対応径(Φmm)
150
注意
※煤が網に多量に付着すると排煙に支障が出る場合あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする