曜日別特売

ステン陣笠 笠のみ

ステン陣笠 笠のみ - ホンマ製作所

4インチ、4.5インチ、5インチ用の各陣笠用脚と組み合わせて使用できます。

用途
スレート煙突用陣笠の組み立てに。
その他
(別売品)陣笠足は別売
材質
ステンレス
タイプ
(付属有無)取付用ビス・ナットは付属なし
直径(mm)
368
取付穴径(mm)
7×3個
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0740569812249
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする