ホンマ製作所
ステン陣笠 笠のみ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07405698
品番
12249
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
4インチ、4.5インチ、5インチ用の各陣笠用脚と組み合わせて使用できます。
用途
スレート煙突用陣笠の組み立てに。
その他
(別売品)陣笠足は別売
材質
ステンレス
タイプ
(付属有無)取付用ビス・ナットは付属なし
直径(mm)
368
取付穴径(mm)
7×3個