ホンマ製作所
ステン黒耐熱 支え脚 2枚組
設置距離に合わせて長さを調整できます。
2本組で煙突を支持できます。
黒耐熱仕様の煙突まわりに調和します。
用途
煙突を壁や屋根などに固定する際に。
その他
(別売品)二つ割:別売
材質
SUS430ステンレス
タイプ
(付属有無)取付用ビス:付属なし
板厚(mm)
1.2
仕上
黒耐熱
金具幅(mm)
29
入数(本)
2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07405628
15006
900~1600
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
07405820
15005
600~980
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
07405829
15004
380~650
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください