曜日別特売
15004 ステン黒耐熱 支え脚 2枚組 ホンマ製作所 07405829

ステン黒耐熱 支え脚 2枚組

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07405829
品番
15004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

設置距離に合わせて長さを調整できます。
2本組で煙突を支持できます。
黒耐熱仕様の煙突まわりに調和します。

用途
煙突を壁や屋根などに固定する際に。
寸法L(mm)
380~650
その他
(別売品)二つ割:別売
材質
SUS430ステンレス
タイプ
(付属有無)取付用ビス:付属なし
板厚(mm)
1.2
仕上
黒耐熱
金具幅(mm)
29
入数(本)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする