- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 駆動系
- アドレスv125 ベルトのおすすめ人気ランキング
アドレスv125 ベルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「アドレスv125 ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケブラーベルト」、「アドレスv125g エアークリーナー」、「リード 110 ベルト」などの商品も取り扱っております。
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
スクーターの駆動系において1万km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。交換することによって性能が蘇ります。ウエイトローラーの重量設定をベストな重量とすることで、加速性能が向上!
仕様
●付属ウエイトローラー:13g×6個
適合車種
アドレスV125S/SS/Sベーシック/Sリミテッド/G/Gリミテッド(K5/6/7/6、L0/1)(’05~ALL)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
他社参考品番(VESRAH)
AN-3016
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スクーターの駆動系において20,000km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。単なるリプレイスでは終わらせず、カスタムの楽しさも味わってもらうことができるキットになっております。
仕様
●付属ウエイトローラー:13g×3個、14g×3個
セット内容
クランクケースカバーガスケット、DWRウエイトローラー、スライドピース、強化Vベルト、ハイスピードウーリー、FLAドリブンフェイスTYPE1(トルクカム45°)
適合車種
アドレスV125(ALL)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
材質
CR-V
全長(mm)
330
ピン径(Φmm)
5・9(固定)
穴間隔(mm)
23~230
ピン長さ(mm)
5Φ:20、9Φ:13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質比重の重い真鍮製
一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない
ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。
キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
「修理代金はいくらかかるのか」と不安になったら当キットの出番。車種専用キットだから部品の組み合わせの心配ご無用なのです!車輌型式によりウエイトローラーのグラム数やベルトが変わります。
他社参考品番(VESRAH)
AN-3001
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
心線に強化繊維を使用しております。
本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
国内で設計、製造。
信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。
コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
代表車種
KX85-A4
主な適合純正品番
43080-5032-GN
主な適合車種(カワサキ)
KX85CKF
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
適合車種
アドレスV125(K5-9/L0-3)
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
純正エアクリーナーBOX専用品。
乾式タイプの特殊ペーパーフィルターを採用。
DAYTONA製ターボフィルター(62049)よりもエア吸入効率を上げ、中低速のトルクアップを実現。
乾式タイプのため、メンテナンス性も向上。
主な適合車種
アドレスV125/G(K5/6/7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
純正部品番号:11482-33G00相当品
適合車種
アドレスV125(K5-9/L0-3)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷