- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- エンジンルーム内部品
- エコオイルチェンジャー バイクのおすすめ人気ランキング
エコオイルチェンジャー バイクのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「エコオイルチェンジャー バイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エコオイルチェンジャー」、「ドレンボルト」、「オイルパンドレンコック」などの商品も取り扱っております。
バイク用エコオイルチェンジャー
締付トルク(N・m)
20
面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。
ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。
オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。
レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。
オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
標準プラグと交換するだけでワンタッチにオイルを抜くことができます。
エンジンオイル交換用バルブ
用途エンジンオイル交換に。
付属品
レバークリップ(LC-10)×1
材質
本体:黄銅
幅(mm)
取付時:28
高さ(mm)
37
ホースを取り付けるニップルが着脱可能なタイプです。小型化によるエンジンまわりスペース制約に対応、ミニシャベルにも対応可能。
用途大型トラック用
締付トルク(N・m)
16~18
ホースを取り付けるニップルが着脱可能なタイプです。
小型化によるエンジンまわりスペース制約に対応、ミニシャベルにも対応可能。
用途建設機械、発電機、コンプレッサー用
SX F100シリーズ用の替えレバークリップです。
用途ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れの防止用に。
適合
エコオイルチェンジャーSX F100シリーズ
トラスコ品番
207-9496
材質
樹脂
質量(g)
10
アズワン品番
64-8591-63
1袋(10個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
SX F100シリーズ用の樹脂ソケットL型タイプです。
用途廃油口の向きを自由に変えたい時に。
適合
エコオイルチェンジャーSX F100シリーズ
トラスコ品番
207-9508
材質
樹脂
質量(g)
20
アズワン品番
64-8686-88
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アズワン品番
64-8522-33
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに。
材質/仕上
スチール/クロームメッキ
二面幅(mm)
17
ボルトの先端部に強力な磁石を圧入し、エンジンオイルに含まれるわずかな鉄粉を採取。緩み防止のワイヤリング穴を装備。M8ボルトはステンレス製。M10,M12ボルトはアルミ製。
材質
アルミニウム
ピッチ
P1.5
ねじ長さ(mm)
15
適応ボルトサイズ
M12
トラスコ品番
287-8984
接続口径
R1/4
全長(mm)
36
材質(本体)
真鍮製(ニッケルメッキ)
質量(g)
50
使用圧力(MPa)
1.5
主な用途
エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品
結束バンド×1本
材質
コットン100%
危険物の類別
非危険物
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R
使用流体
材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状
レバー式
接続方向
アングル
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに
材質
スチール、クロームメッキ
磁力
300mT
吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理に
セット内容
吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド
材質
吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66
危険物の類別
非危険物
アズワン品番
64-8522-55
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷