- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 錆止め/錆転換剤
- サビチェンジャーのおすすめ人気ランキング
サビチェンジャーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新99件の「サビチェンジャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「さびチェンジ」、「サビ転換剤」、「自動車塗装 さび止め」などの商品も取り扱っております。
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。
さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。
鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。
また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
色
シルバー
乾燥時間
20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間
成分
プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック
主な用途
亜鉛メッキ、鉄
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
塗装間隔
【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
面倒なサビ取り作業なし。サビに直接塗るだけで赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化し、サビの進行を抑えます。その上に塗装する事も可能です。
特性
サビ止め
質量(g)
70
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄
1本(70mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
サビ取り作業不要のサビ止めスプレー。
サビの上からスプレーするだけでサビ止め被膜に変化。
用途鉄部赤サビのサビ止め、サビ予防。
質量(g)
298
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×53×53
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.165L
危険物の性状
水溶性
1本(300mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。
ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。
あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。
塗料などの下塗り防錆剤。
色
乳白色
主成分
合成ラテックス樹脂
特性
さび止め
比重
1.3
耐熱温度(℃)
93
主な用途
鉄
使用可能材質
鉄
鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。
塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。
さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に
特性
さび止め
主な用途
鉄
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
約0.8
油性 or 水性
水性
使用可能材質
鉄
1本(160mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
赤サビに塗るだけで赤サビの進行をストップして黒色の防錆塗膜を形成します。
手の入りにくい部分のサビ処理にとっても便利。
特性
防錆
付属品
小分けカップ・専用筆
色
赤さび
主な用途
鉄部の防錆用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.07L
危険物の性状
水溶性
1個(70mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。
ケレン作業の手間が省けます。
水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。
鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。
施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。
亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。
錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。
上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。
シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。
サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。
色
シルバー
主な用途
鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ
使用場所
屋外用
特性
速乾、サビ止め
膜厚(μm)
30~40(Dry)
密度
1.12(20℃)
使用条件
(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2
希釈
清水
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5
指触乾燥時間(時間)
(5℃)0.6、(20℃)0.4
半硬化乾燥時間(時間)
(5℃)8、(20℃)4
上塗塗装可能時間
最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗付量(kg/m2・回)
0.14~0.18
下地処理
浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
においが少ない水性タイプです。サビに直接塗って、サビ止めと塗装の二役です。屋内外のあらゆる鉄部はもちろん、亜鉛メッキ部のサビ転換に。
材質
合成樹脂(アクリル)、顔料、水
容量(mL)
800
摘要
鉄製品
危険物の類別
非危険物
赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
特性
錆止め
仕様
(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。
使用の目安
50~80g/m2
主な用途
鉄
塗装
(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)。(回数)1~2回
乾燥時間(時間)
3~4(20℃)
使用場所
屋内
アズワン品番
1-2087-01
希釈
原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄
上塗塗装可能時間
2~3時間
1個(1kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
強力な防錆保護膜を作り、サビの進行をストップするジンクタイプのサビ止め剤。自動車・バイク・自転車等の金属部分に塗るだけで、サビの腐食進行を抑制。筆付きキャップで塗りやすく、ペイント補修前の下塗り用にも使えます。
用途自動車、バイク、自転車の金属部分のサビ止め
成分
合成樹脂 (アクリル)、 亜鉛粉末、有機溶剤色
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
14mL
危険物の性状
非水溶性
1個(14mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
特性
強力
使用温度範囲(℃)
0~40
主成分
リン酸、界面活性剤
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。
乾燥も僅か30分。
スピーディーに作業が出来ます。
ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!
JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
特性
速乾、錆止め
仕様
JISK 5621塗料使用
タイプ
速乾さびどめスプレー
主な用途
鉄、トタン
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
150mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
約1.2~1.6
指触乾燥時間(時間)
約30分(冬期:約60分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)
約60分(冬期:約2時間)(20℃)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
塗装前の錆び止め処理に最適!
錆びの上に塗布するだけで、赤さびが不活性な黒色被膜になります!
表面はラテックス樹脂コーティングされるので、水と空気を遮断し長期に渡って錆の進行を止めます!
乾燥後にそのまま塗装ができる!
用途鉄系金属などのサビ止め、塗装下地処理
成分
タンニン酸、カルボン酸、ラテックス、他
液性
酸性
適合塗料
一般的な水性/油性塗料/一般用錆び止め塗料、鉛丹錆び止めペイント、亜酸化鉛錆び止めペイント、塩基性クロム酸鉛錆び止めペイント、ジンククロメート錆び止めペイント、鉛丹ジンククロメート錆び止めペイント、タールエポキシ樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム樹脂塗料、塩化ビニール樹脂塗料
臭いが少ない超低溶剤タイプ。
赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。
約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。
塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。
1本で1.5~3m2塗布できる。
特性
防錆
仕様
上塗り/表面塗膜が乾燥したのを確認し、足付け後塗装を行って下さい。
使用方法
使用前に浮きサビは金ブラシや研磨剤で除去しておく。缶をよく振り、約20cmはなし缶を必ず立ててスプレーする。乾燥後2度吹きすると効果が高まります。ノズル先端部の調整で縦吹きと横吹きのスプレーパターンができます。使用後缶を逆さまにしてノズルの詰りを無くすためにカラ吹きして下さい。
内容量(mL)
400
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.2L
油性 or 水性
水性
危険物の性状
水溶性
1本(400mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。
物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。
亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。
速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)
危険物の類別
第四類
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
防錆の特殊なテクノロジーで開発された製品です。
この塗料を塗布すると、内部においてサビの表層構造を完全に囲みます。これにより、その後の酸化を防ぎ、永続的な防錆効果をもたらします。
下地に対して良好な密着性。
強い防錆効果(特殊顔料がサビを囲い込む)
表面の保護。
ボロボロ崩れるサビだけ除去すれば、サビの上から塗布できます。
鉛、クロム酸塩を含まない。
熱やゆがみによるショックに対し、強く高い柔軟性。
表面は風化による劣化を長期間防ぎます。
水性塗料のみ上塗り可能です。
用途自動車のサビ部分の補修に。その他鉄部のサビの補修と塗装に。
塗り面積(m2)
約8
使用方法
刷毛塗りする場合は塗料用シンナーで10%希釈(最大)してください。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。ローラー刷毛で塗布する場合は塗料用シンナーで10%希釈し、毛羽の短いポリアミド系のローラー刷毛を使用します。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。スプレーガンを使用する場合は10~25%に塗料用シンナーで希釈しエア圧2~4キロで1.0~1.5mm厚にスプレーします。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。一度に厚塗りをしないでください(完全硬化に時間がかかります)。スプレーガンや刷毛などは塗料用シンナーで洗浄します。使用後は缶のキャップをしっかり締めてください。
耐熱性
+90℃(乾燥後)
主成分
アルキド樹脂
主な用途
鉄
密度
1.07±0.09kg/L(20℃)
希釈剤
塗料シンナー(ウレタンシンナー、ラッカーシンナー使用不可)
完全硬化時間
7日(20℃・50%)
粘度(Pa・s)
86~91(20℃)
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.75L
指触乾燥時間(時間)
2(20℃・50%)
上塗塗装可能時間
24時間後(水性塗料のみ)
特性
防錆
危険物の性状
非水溶性
金属表面のガンコなサビを強力に落とします。
特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り
特性
強力
質量(g)
197
使用温度範囲(℃)
常温
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×110×42
主成分
リン酸、界面活性剤
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄
鉄表面の赤錆に塗ると赤錆と反応し、水に不溶の有機鉄錯体となり、さらにその表面を特殊エポキシ樹脂により保護することで、それ以上の鉄の腐蝕を抑制できる錆転換コーティング剤です。
主な用途
鉄
使用方法
(1)レノバスプレーを塗装する前に、表面のゴミ、油、浮き錆などをワイヤーブラシまたはサンドペーパーで完全に取り除きシンナーで拭いてください。(2)スプレーは約25cm 離して、赤錆に直接塗ってください。(3)塗装して約30 分~1 時間後に赤錆が残ったら、さらに1~2 回程スプレーしてください。(4)耐候性が必要な箇所は上塗りが必要です。上塗り塗装には16 時間以上間隔をあけてください。(5)上塗りする場合は、#240 程度のサンドペーパーで、金属部分を含めて足付け研磨してください。研磨面はラッカーシンナーで拭いた後、上塗り塗装をしてください。上塗り塗料には溶剤系エポキシ塗料をお勧めしますが、上塗りする場合は、予めテスト塗りによる適合性の確認をお願いします。(6)レノバの上のパテ上塗り使用には適しておりません。
色
黄褐色
主成分
特殊エポキシ樹脂
比重
0.9
不揮発分
9±1%
臭気
弱溶剤臭
外観
黄褐色液体
硬化時間(時間)
16以上
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.3L
使用可能材質
鉄
指触乾燥時間(時間)
2(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り重ね可能時間(時間)
16以上
危険物の性状
非水溶性
塗布面積(m2/本)
2
1缶(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
面倒・手間のかかるサビ取り作業は不要です。
サビに直接塗るだけで、サビ止め皮膜に変化します。変化した皮膜がサビの再発を防ぎます。
その上に塗装をする事も可能です。
成分
タンニン酸、ラテックス
容量(mL)
200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
129×62×62
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷