チューブレスタイヤ パンク修理のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「チューブレスタイヤ パンク修理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンク修理」、「自動車 パンク修理キット」、「チューブレスタイヤパンク修理キット」などの商品も取り扱っております。
チューブレスタイヤの完全修理!
仕様 原付・オートバイ セット内容 ミニステックリーマー、ミニステック(3個)、エコセメント、釘 質量(g) 90 危険等級 釘穴(mm) 5 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.008L 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm) MAX4 適合 乗用車 幅(mm) 7 全長(mm) 100 使用推奨期限 未開封で生産から2年半~3年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 使用空気圧(kPa) 300
1パック(25本)
1,098 税込1,208
当日出荷

熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
1本(10mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

傷穴部分の中心に貼ることが可能になりました。パッチ内部にラジアル構造の強化コードを挿入し、タイヤの強度を補強します。TECH独自のコンパウンドで強度を落とさず柔軟性を持たせ作業性を向上。パッチサイズを最小限にすることで在庫数の縮小と修理時間の短縮を実現。熱加硫が可能なため修理後直ぐに走行できると同時に、走行熱による剥離問題も解消します。チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらのタイヤにも使用可能。パッチをビードに近づけて貼れますので、サイドウォール用の専用パッチが不要。
1箱(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プラグとパッチが一体化している為、作業効率が良く完全な修理ができます。角度がタイヤトレッド部分に対して20℃前後までのキズ穴に使用できます。 ラジアルタイヤ、バイアスタイヤのどちらにも使用できます。
用途チューブレスタイヤ内面修理材 仕様 ワイヤー付
1箱(20個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。
セット内容 ケース(1)、ゴムのり(8 ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(1枚)、バッチ中(44×25)(2枚)、パッチ丸(径25mm)(3枚)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(2本)、キャップ(1個) 材質 プラケース:ポリエチレン、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム 寸法(mm) 135x73x厚さ25(プラスティックケース)
1個
349 税込384
当日出荷

傷穴を加硫し完全にシールするため、外部からの水分等の浸入を防ぎ、スチールコードのサビを防止します。強化パッチ付き修理材のため、タイヤの強度を補強します。パッチサイズを小型化にすることで、バフ面が小さくてすみ作業効率が上がります。引出し棒の針金部分が抜けないよう強化し、ユニシールと一体化させました。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用 適合 乗用車・トラック
1箱(14枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールラジアルタイヤを簡単作業で完全修理。スチールラジアルによる切れがない強力ナイロン繊維(ナイロン66)とスーパーバルカーンGの併用で、特殊配合シール剤が強力な接着力を発揮します。
用途チューブレスタイヤ(バイク・自動車)用 セット内容 U-101/パーフェクトシールL(30本)×1箱。V-123/スーパーバルカーンG(200cc・ハケ付)×1缶。M-126/スクリューリーマー×1本。インサートニードル×1本。M-125/スペアニードル×1本。M-128/六角レンチ(2.5mm)×1本。M-120/ナイフS×1本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×113×135
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合 乗用車 長さ(mm) 95
1袋(5本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!
仕様 チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車 セット内容 スクリューリーマー、インサートニードル、エコセメント、パワーバルカシール(3本)、釘 質量(g) 172 釘穴(mm) 5
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車 成分 天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%) セット内容 スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本 毒性 毒性有り
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

万が一の必需品!緊急用パンク処置剤です。高圧ガスで注入するので空気入れも不要。武蔵ホルト社の長年ベストセラー商品です。
1本(300mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独特の弾頭を埋設してあるため、小さな傷穴にミニステックが楽に挿入できます。埋設してある弾頭が戻り止めとなり、走行中、脱却することはありません。エコ・セメントによりタイヤとミニステックが一体化し、完全なシール効果を発揮します。収納袋(ナイロン)が付いているので、各部品をコンパクトにまとめられ、携帯に便利です。
用途チューブレスタイヤ(バイク)用 セット内容 ミニステック/4個。エコ・セメント 8cc/2本。ミニステックリーマー/1個。リング/1個。切り取りナイフ/1本。収納袋(ナイロン)/1個 危険物の類別 非危険物
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

チューブレスタイヤの完全修理!
仕様 原付・オートバイ セット内容 エコセメント、ミニステック(3個) 質量(g) 35 危険等級 釘穴(mm) 5 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.008L 危険物の性状 非水溶性
1セット
889 税込978
当日出荷

ミニステックはステックのミニタイプで、オートバイのチューブレスタイヤパンク修理に使用します。独自の改良を加えた特許メカ弾頭と、ミニステック胴部の赤い未加硫ゴムが100%のシール効果を発揮します。
用途チューブレスタイヤ用
1箱(25個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容 タイヤシール材×5、ラバーセメント(10g)×1、工具(フック、リーマー)×1、カッター×1、エアボンベ×3、バルブジョイント×1、ジョントホース×1、ボンベカバー×1、収納ケース×1 危険物の類別 非危険物
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

適合 チューブレスタイヤ(乗用車・自動二輪)、空気圧300kpa未満、針穴4mm未満 セット内容 インサートツール、リーマ、パーマキュア220×4本、加硫セメント767(10mL) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 10mL 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

1箱(25本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊繊維入りなので、切れにくい。強力粘着剤付きなので、セメントが不要
適合 乗用車 全長(mm) 100
1箱(30本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンクしたその場で直せる。空気も同時に注入されます。チューブレス、ラジアルタイヤに最適です。
危険物の類別 非危険物
1本(300mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)