- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク純正部品
- HONDA(ホンダ)二輪
- リトルカブ エアフィルターのおすすめ人気ランキング
リトルカブ エアフィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「リトルカブ エアフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リトルカブ」、「カブ エアクリーナー」、「リトルカブ タイヤ」などの商品も取り扱っております。
他社参考品番(NTB)
HA-1042
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
他社参考品番(NTB)
HA-1043
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
他社参考品番(NTB)
HA-1041
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。
好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)
250×400
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格
API:SL、SAE:5W-30
使用油
部分化学合成油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
JASO規格
MA
危険物の性状
非水溶性
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
付属品
クリップジョイント 1個
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
主な適合純正品番
17211-041-015
他社参考品番(NTB)
HA-1040
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
主な適合純正品番
17211ZB5003、17210ZB5505
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。
成分
潤滑油基油、潤滑油添加剤
規格
JASO MA/SL
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(1L)
¥749
税込¥824
当日出荷