- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ブレーキ関連
- 自転車部品のおすすめ人気ランキング
自転車部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新13,565件の「自転車部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 部品 クランク」、「自転車 部品 泥除け」、「シマノ自転車 部品」などの商品も取り扱っております。
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
アルミ切削ボディのコンパクトモデル。レンズを押すだけの簡単スイッチ操作。シンプル&軽量コンパクトデザイン。
簡単取り付け&簡単スイッチ操作。点灯・ラピッド点滅・スロー点滅の3モード。シートポストなどラバーバンドを巻き付けるだけの簡単取り付け。
使用時間(時間)
点灯:約50、ラピッド点滅:約100、スロー点滅:約100
付属品
CR2032(2個)
寸法(mm)
26×26×31
質量(g)
26
電源
リチウム電池CR2032(2個)
光源
ホワイトLED(1個)
自転車のセーフティバックライトとして使用できます。IPX4という高いレベルの防水性なので雨にも強いです。トグルスイッチでスイッチの切替が容易です。
トラスコ品番
855-9331
セット内容
取り付けマウント
材質
本体:ABS樹脂
質量(g)
81
2018年トラスコ掲載ページ
7 1124
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。
従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。
あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。
防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。
金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。
電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。
その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。
ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。
成分
フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤
エスコ品番
EA929BA-1
寸法(mm)
約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。)
危険物の類別
非危険物
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
材質
チタニウム
色
チタンシルバー
用途農作業用ものかけ、物置用・整理ものかけ、作業倉庫部品かけ、自転車・スキー用品かけ、工具・スコップ・クワかけ、ホース・清掃用品かけ
耐荷重(kg)
約35
材質
スチール
仕上
塗装、発泡材/PVC巻
プロ用超強力サビ除去液。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など
液性
酸性(PH2)
主成分
無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。
材質
ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します。
プラスチックにかかっても素材を傷めないので、金属とプラスチックの混合パーツにも安心して使用できます。
速乾性で残渣がなく、拭き取り不要です。
缶を逆さにしても使用できます。
用途自動車、オートバイ、農業機械、自転車、機械部品、工具、農機具、スポーツ用品、ラジコンなどの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂
特性
強力、速乾、逆さ噴射可
質量(g)
402
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
持ち運びに便利なボックスタイプのレギュラーサイズ不織布ワイパー。
丈夫で毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー。
水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。
不織布タイプ ハイドロニット素材。
ボックスタイプ。
接着剤不使用。
RoHS指令適合。
用途自動車部品の拭き取り/自転車のメンテナンス/油汚れの拭き取り等
材質
パルプ+ポリプロピレン
質量(kg)
2.07
色
ホワイト
1枚の寸法(mm)
282×426
RoHS指令(10物質対応)
対応
研磨力抜群のWA砥粒で、しつこい汚れもこすり取れます。弾力性があり曲面にもフィットします。使いやすい形にカットも簡単です。
グリル・ガスレンジ・フライパン等に固着したコゲやサビ、自転車・自動車の金属部品や、グラインダーやドリル等の電動工具のサビ取り・汚れ落としに適しています。
タイル目地のカビや汚れ落とし、フェンスや門扉等のサビ取りに適しています。
用途ガスレンジ・自転車・フェンスなどのサビ取り・汚れ落とし
粒度
WA80
寸法(mm)
65×25×20
色
赤
目の粗さ
荒目
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
前後どちらにでも取付可能なアルミ製Vブレーキ。ブレーキシュー付。
ブレーキ種類
Vブレーキ
材質
アルミニウム合金
アーム長さ(mm)
108
前後区分
前後兼用
潤滑性能もありますので自転車可動部にも最適で、自転車の動きの悪い部分の動きを滑らかにします。更に浸透性もありますので、サビついたボルトやナットを暫くするとゆるめる事ができます。うすいサビや油汚れを吹くだけで簡単におとせます。自転車以外にも自動車やオートバイ、自販機等あらゆる機械、器具の強力防錆に最適です。
用途自転車、自転車部品、自動車、オートバイの防錆・潤滑・浸透用。特に自転車金属部の防錆能力に秀でた比類なき超強力防錆剤です。
容量(mL)
220
1本(220mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
低床フレームを採用した女の子向け幼児自転車です。サドルの取っ手がつかみやすいので好評です。カゴ、ペダル、補助輪、泥除けといった基本的な部品はすべて付いています。
用途女の子幼児自転車
仕様
ワイヤーカゴ
付属品
チェーンケース、樹脂泥除け、持ち手付きサドル
ブレーキ
前キャリパー/後バンドブレーキ
材質(フレーム)
スチール
タイヤサイズ
18
変速段数
シングル
ライト機能
無
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
用途スクータータイヤ