CF30のおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
665件の「CF30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンオイル cf-4」、「ディーゼルオイル4L」、「プラスチック くさり」などの商品も取り扱っております。
全メーカーで使用可能な2輪車用のオイルです。カブにも使えるオイルです。また軽トラックにも使用可能です。
用途2輪車4サイクルエンジン用 規格 SL/CF 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
当日出荷

エクソンモービルDelvac(TM) Super 10W-30 CF-4
Mobil Delvac Super(TM)10W-30は厳しい条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途において、優れたエンジン保護性能を発揮する高性能ヘビーデューティーディーゼルエンジンオイルです。Mobil Delvac Super(TM)10W-30は、輸送用トラック、建設機械、農業機械等、広範囲にわたる用途や稼働環境でご使用いただけます。
容量(L) 20 粘度 10W-30 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L API CF-4/SF ベースオイル 鉱物油 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm) 30×30×3 材質 Q235B(SS400相当) 長さ(mm) 約995 形状 並目 プレーン 高さ(mm) 約30 タイプ 歩道用 ピッチ 並目 ピッチ(mm) 約33 表面処理 亜鉛メッキ 許容差 ±3mm バー高さ(mm) 約19 等分布荷重(kN/m2) 約5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PETROMAX(ペトロマックス)ポウルトリロースター cf30
ビア缶チキンが調理可能な鋳鉄製メーカー。
材質 鋳鉄 寸法(cm) 10×36×32
1個
7,288 税込8,017
11日以内出荷

蒸発損失を抑え、酸化安定性に優れたロングライフタイプです。 DPF(微粒子除去フィルター)対応ディーゼルエンジンオイルです。 優れた耐熱性により、高回転での連続使用など、高温にさらされる条件下でもオイル劣化を防止します。 高温・高負荷運転などの厳しい条件においても十分な油膜を保持し、金属表面を保護します。 エンジン内をクリーンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。 オイルロスを少なく抑えます。
用途DPF装着車・ディーゼル車全般向け。 SAE 10W-30 仕様 (硫酸灰分質量)0.96% 容量(L) 20 引火点(℃) 236 流動点(℃) -37.5 危険等級 動粘度(mm2/s) 67.31(40℃)、10.89(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 粘度指数 153 API CF-4 ベースオイル 全合成ベースオイル JASO規格 DH-2 密度(g/cm3 at15℃) 0.8546 色(ASTM) L2.5 塩基価 7.71mgKOH/g 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm) 10.7 材質(フィルター) 難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 捕集効率(%) 71.6 圧力損失 (初期)47Pa ろ過速度 2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも! 適合プリンタ レーザプリンタ・コピー機 紙厚(mm) 約0.08 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミシン目 あり FSC認証 認定 FSC認証番号 C002242
1袋(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
用途省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス。土木、建設機械用ディーゼルエンジン。省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラック。ディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど) API CF ベースオイル 鉱物油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 DH-1 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AP1/CF-4よりも更に認定基準の厳しい日本オリジナル規格JASO DH-1をパス。日産車の性能を100%発揮させるため、車とともに研究・開発された新車充填オイル。燃費向上はもとより、厳しい使用条件下での性能も大幅に向上。ノンターボ車からRV車、ターボ車まですべてのディーゼルエンジンに対応。
SAE 10W-30 ベースオイル 鉱物油 JASO規格 DH-1
1本(20L)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ。高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現
取り付け形状 Uクリップ(9×3) 商品タイプ スタンダード
1本
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

API(米国石油協会)サービス分類CF-4に相当し、ディーゼルエンジン用の最高級エンジン油です。 高度精製の鉱物油に最新技術の添加剤を最適に配合し、優れた清浄性・酸中和性などにより、エンジン油の劣化を抑制しオイル交換の延長を可能とします。 さらにガソリンエンジン用とし、API・SJにも相当します。 オイル劣化を抑制し、ロングドレイン性を発揮 酸中和性などによる、オイル交換の延長で、メンテナンス費用を低減 清浄性・摩耗防止性(潤滑油)により、エンジン性能をフルに発揮 マルチグレードタイプで、年間を通して使用可能
用途過酷な運転条件で、オイル劣化が激しいクルマ 酸化安定性・清浄性などで劣化を抑制、オイル交換の延長が可能 市街地走行などが多く、エンジン寿命が気になるクルマ 高出力ディーゼル車など、あらゆる車種に対応(ガソリン車にも適合) SAE 10W-30 API CF-4 仕様 (塩基価)8.02mgKOH/g L2.5 容量(L) 20 引火点(℃) 224 密度(g/cm3) 0.8802 流動点(℃) -30.0 粘度(mPa・s) (低温見せかけ)6100(-25℃) 危険等級 動粘度(mm2/s) 69.18(40℃)、10.47(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 粘度指数 138 ベースオイル 鉱物油 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
翌日出荷

最新規格「JASO: DH-2F」に承認された大型ディーゼル車用エンジンオイルです。近年のバス、トラックに求められている「省燃費性能試験」をクリア。また、従来の「API: CF-4」規格に相当する「JASO: DL-0」にも対応しているため、DPFが搭載されていない乗用車から大型バス、トラックに対応しています。
容量(L) 20 基油 SYNTHETIC 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L API SH/CF4 SAE 5W-30 JASO規格 DH2F/DL0 危険物の性状 非水溶性
1個(20L)
22,980 税込25,278
5日以内出荷


究極の省燃費性能を持ちながら、オイルの減りが少ないという2つの相反する性能を両立。耐熱・洗浄分散性・酸化安定性UP
用途ディーゼルエンジン専用 SAE 10W-30 API CF-4 ベースオイル 鉱物油
1缶(200L)ほか
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V) 250 パッケージサイズ(mm) 120×60×5(H×W×D) 溶断規格 B
1パック(3本)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプ シール付 材質 炭素鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シール シール付 材質 炭素鋼 形状 円筒外輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シール シールなし 材質 炭素鋼 形状 円筒外輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質 ポリエチレン(PE) チェーン線径(mm) 約6
1本
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)