ja11 プラグのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
110件の「ja11 プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ja11」、「ジムニー プラグ」、「JA11 デスビ」などの商品も取り扱っております。
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)ランキング1位
1個ほか
299税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(527種類の商品があります)

イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)ランキング2位
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

プラグコード NGK(日本特殊陶業)ランキング3位
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
1セット(2本)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(364種類の商品があります)

プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)ランキング4位
世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
1本ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)ランキング5位
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個ほか
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
1個
569税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(113種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
389税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(166種類の商品があります)

1個
408税込449
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
1,498税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)


自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状一体型
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。材質
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
1,598税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

1個ほか
339税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

燃費も加速もアップする高性能プラグ イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。
用途二輪車
1本
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

1個
389税込428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
レジスタ(kΩ)5
1本
1,598税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)

世界初の新素材ルテニウム配合中心電極と白金突き出し+オーバル形状外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)