sr400 プラグのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
126件の「sr400 プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BPR6ES」、「sr400」、「NGK BP6ES」などの商品も取り扱っております。
BPR6ES    スパ - クプラグ 94703 - 00234 YAMAHA(ヤマハ)ランキング1位
1個
499税込549
当日出荷

イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)ランキング2位
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)ランキング3位
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
1,498税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)ランキング4位
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
389税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(166種類の商品があります)

スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)ランキング5位
1個ほか
299税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(527種類の商品があります)


イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個ほか
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

1個
408税込449
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
1本ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
1個
569税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(113種類の商品があります)

このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
用途2輪車用端子形状ネジ型ねじ寸法M10×1六角対辺(mm)16ねじ長さ(mm)19ベースフラットシート締付トルク(N・m[kgf・m])10~15[1.0~1.5](鋳物シリンダー)、10~15[1.0~1.5](アルミシリンダー)パーツNo.09482-00558熱価9他社参考品番(DENSO)IU27、IU27D主な適合車種ホンダCB400、ヤマハFZR、スズキGSX、カワサキZR他社参考品番(NGK)CR9EIA-9、CR9EIX
1個
719税込791
当日出荷

混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
1個ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

燃費も加速もアップする高性能プラグ イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。
用途二輪車
1本
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
1,598税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
レジスタ(kΩ)5
1本
1,598税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)

1個ほか
339税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

世界初の新素材ルテニウム配合中心電極と白金突き出し+オーバル形状外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
主な適合純正品番09482-00527六角対辺(mm)16端子形状一体型ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12ねじ寸法M12×1.25ベースフラットシート締付トルク(N・m[kgf・m])鋳物シリンダー、15~25[1.5~2.5]/アルミシリンダー、15~26[1.5~2.6]他社参考品番(DENSO)IXU22他社参考品番(NGK)KR7AI
1個
699税込769
当日出荷

1個
439税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)