タイヤ組み換え時に使う商品

タイヤ組み換え時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコンスプレー」「ビードクリーム」「エアーホース」などの商品を紹介します。

シリコンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)209230税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシリコンスプレー1本(420mL)
レビュー:1,666件のレビュー 平均満足度4.62(1666)
【特長】これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
【用途】敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
【危険物の類別】シリコーンオイル、ブタン【RoHS指令(10物質対応)】-50~100【成分】非水溶性【危険物の品名】指定可燃物【使用温度範囲(℃)】可燃性液体類【性質】対応
お客様の声
用途: タイヤ組み替えに満足度: 5安いシリコンスプレーを探してました タイヤ組み替えに ゴムに優しいし 浸透性あるので 良いです
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ
販売価格(税別)1,6901,859税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウエアホースワンタッチカプラー付1巻
レビュー:720件のレビュー 平均満足度4.25(720)
【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
【常用圧力(MPa)】オレンジ【使用流体】1.47【内径(Φmm)】ポリウレタン【空気接続口】-40~60【最高使用圧力(MPa)】6.5【使用温度範囲(℃)】10【外径(Φmm)】0.78【色】空気【材質】1/4ワンタッチカプラー【材質(カプラ)】スチール(クロームメッキ)
お客様の声
用途: タイヤ組み換え満足度: 5まったく問題無く使用出来ています。価格も良く満足してます
ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ
レビュー:218件のレビュー 平均満足度3.76(218)
【特長】乾燥の早い二輪車・乗用車のタイヤ専用。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
【用途】二輪車・乗用車
【成分】ジエチレングリコール、グリセリン、ステアリン酸ナトリウム、水、着色剤【色】
お客様の声
用途: タイヤ組替え用満足度: 212月に購入して、使用したが、4月に再度使うつもりで開けた所、水と分離して使えず。
水と分離しない様にして欲しい。
使い切りサイズの物も出して欲しい。
用途: タイヤ組み換え満足度: 4知り合いからもらって良かったので、注文しました。スムーズに作業ができているみたいです。良かったです。有難うございました。
用途: タイヤの組み換え時に満足度: 4近場しか乗らない様な車だと手組みで交換しちゃうので購入しましたが 1/2、1/3位の量で良かった。さすがに こんなに使える気がしないので高い買い物になりそう。
スナップインタイヤバルブ モノタロウ
販売価格(税別)259285税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウスナップインタイヤバルブ1袋(4個)
レビュー:418件のレビュー 平均満足度4.68(418)
【特長】ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
【用途】乗用車用
【使用温度範囲(℃)】ゴム【部品番号】Φ11.5【材質】一般コア(No.9100)【適合リム穴(mm)】約450【最大使用圧力(kPa)】-20~100【幅(Φmm)】No.9100(コア)【タイプ】19/15
お客様の声
用途: タイヤ組み替え満足度: 5いつもは ほとんど変えてないですが いっぱいあるので 常にかえないと 無くならない量ですね 物はしっかりして 普通のと大差ないです
打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属
販売価格(税別)449494税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ヤマテ金属打ち込みウエイトスチールホイール用1箱(10個)
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.29(28)
【特長】一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
【材質】【適合】スチールホイール用
お客様の声
用途: タイヤ組み換え満足度: 5安心のメーカー品を小分け売りしていただけるのが嬉しいです。
RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)
販売価格(税別)2,5982,858税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
DUNLOP(ダンロップ)RUNSCOOT(ランスクート)D3071本
レビュー:456件のレビュー 平均満足度4.68(456)
【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。
ダンロップのスクータータイヤ。
お客様の声
用途: タイヤの組み換え満足度: 5安く、そして思っていたより早く手に入れられ大変満足しています。
スポンジ タイヤクリーム用 丸型 モノタロウ
販売価格(税別)589648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウスポンジ タイヤクリーム用 丸型1個
レビュー:134件のレビュー 平均満足度4.51(134)
【特長】タイヤのワックスがけのスポンジです。 ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。
【用途】タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。
【材質(取手)】Φ100×25【寸法(mm)】PE【材質(スポンジ)】ABS
お客様の声
用途: タイヤの組み換え満足度: 4これまでノーブランド製のものを使っていたが取扱い終了になり購入出来ない為こちらのものを購入したがスポンジがもう少し厚みと硬さがあれば満点です。改善して頂けると嬉しいです。ノーブランド製も再販して頂けると助かります。
鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み モノタロウ
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み1パック(60g×50個)
レビュー:88件のレビュー 平均満足度4.18(88)
【特長】Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。 強力ブチル黒テープを使用。
【用途】乗用車のバランスウエイトとして
【公差(g)】5/10g刻み【材質】【幅(mm)】約(10g/20×23)、約(5g/20×11)【質量(1本)】3.0(テープ部含まない)【タイプ】約3【表面処理】クロームメッキ【質量(kg)】60g【厚さ(mm)】±3%
お客様の声
用途: タイヤ組み換え満足度: 3品物は普通ですが、到着時に他の商品と同梱の外箱を開封すると、大きな段ボールの中でこの貼り付けウェイトの箱が破損して、中身がバラバラに散乱した状態でした。拾い集めて元の箱に収めるのに一手間かかりました。時間のロスです。
タイヤレバー グリップ付 リムガードセット モノタロウ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウタイヤレバー グリップ付 リムガードセット1セット(2組)
レビュー:439件のレビュー 平均満足度4.40(439)
【特長】タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。 用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
【用途】タイヤ交換に。
【質量(g)】(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)
(リムガード) PE+TPR
【材質】タイヤレバー:約197(1本)
リムガード:約48.5(1個)
【先端厚さ(mm)】約1.2(タイヤレバー)
お客様の声
用途: タイヤの組み換え満足度: 5思っていたよりもしっかりとした剛性感があり、タイヤの組み換えがはかどりました。
用途: タイヤの組み換え満足度: 4レバーのみ使用しましたが、この価格でこれだけの物が揃うのが魅力的です。
欲を言えば、もう少し長さか欲しかったです。
用途: タイヤの組み換え満足度: 5215/45R17のタイヤを組みました。ホイールにも傷つかずに組めるので、手組派の方にはお勧めです。
タイヤレバー モノタロウ
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウタイヤレバー1本
レビュー:311件のレビュー 平均満足度4.50(311)
【特長】タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
【用途】乗用車用
【タイプ】乗用車用
お客様の声
用途: タイヤ組み換え満足度: 5コスパもいいし自家用車のタイヤを組み替えるのには十分な品質かと。
用途: タイヤ組替え時満足度: 5手組みが必要なときに使用していますが、長いので楽に組めます。力の入れすぎに注意すればとても良い商品だと思います。
用途: タイヤ組み換え満足度: 5値段の割に シッカリしています。
アルミホイルに使うので ニシチューブを巻きました。
割合良いと思います。
リムガード セット モノタロウ
販売価格(税別)449494税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリムガード セット1セット(2個)
レビュー:306件のレビュー 平均満足度4.12(306)
【特長】タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。 柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。 お得なセット品。
【寸法F(mm)】147【寸法B(mm)】19【寸法E(mm)】23【寸法C(mm)】14.5【寸法D(mm)】8.5【寸法A(mm)】4【材質】TPE
お客様の声
用途: タイヤ組み換え満足度: 5ホイール装着時にひもを強く引っ張っても千切れたり亀裂が入らず強度と弾力性が高いと感じます。タイヤレバーの極圧にも耐え
シッカリキズ傷から保護してくれました 耐久性もありそうでコスパが良いと思います。
14インチでしたが3個セットで正解でした
用途: タイヤ組み替え時満足度: 4ホイールが傷つかずに作業できるのでたすかりました。
用途: タイヤ組み替えの時満足度: 5価格的に大変満足。2回目の購入です。ダメになったらまた買います。
虫回し モノタロウ
販売価格(税別)149164税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ虫回し1個
レビュー:360件のレビュー 平均満足度4.41(360)
【特長】バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。
【用途】建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに
【先端径(mm)】125【全長(mm)】20【質量(g)】(大)約6、(小)約4
お客様の声
用途: タイヤ組み替え満足度: 5純正のプラスチック製より丈夫な金属 何よりも使いやすいです
用途: タイヤ組み換え満足度: 5もうちょっと長くてもいい気がする。
そのほかは問題なしです。
タイヤスポンジ柄付 エーモン
販売価格(税別)629692税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモンタイヤスポンジ柄付1個
レビュー:66件のレビュー 平均満足度4.55(66)
【特長】耐摩耗性に優れ、スリ減りにくく、手が汚れない柄付スポンジです。
【用途】タイヤワックスの塗布、タイヤの洗浄に。
【色】タイヤ・ホイール洗浄【寸法(mm)】(スポンジ部分)約140×110×30~50【全長(mm)】約240【適合用途】グレー【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: タイヤの組み換え時満足度: 4いい商品なのですが、当方の使っているクリーム(1Kg)の径に合わないので、少々使いづらい。

タイヤ組み換え時に使う商品」に関連する商品一覧

タイヤローテーションに使う商品

タイヤローテーションに使う商品

ホイールカバー シルバー×ブラック,ジャッキスタンド 3t