旧車のレストアに使用する商品

旧車のレストアに使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「ブーツ」「プラグ」「パーツクリーナー」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
レビュー:8,889件のレビュー 平均満足度4.59(8889)
【特長】速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【成分】イソヘキサン、エタノール、プロパン【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【種別】油性、エアゾール【適合機器】機械部品【主な用途】油汚れ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】逆さ噴射可【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 旧車のレストアに使用しています。満足度: 5旧車のレストアに使用していますので、頑固にこびり付いたダストを除去するのに重宝しています。
特に古いブレーキライニングやブレーキドラム長年こびり付いたIOL分を強力に除去できて、大変重宝しています。
また、ハーレーなどエンジンのOIL漏れを調べる際に、エンジン丸ごとクリーニングしてからテストランを行うと、OIL漏れの箇所がとてもよくわかり助かっています。
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(527種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)
レビュー:1,833件のレビュー 平均満足度4.78(1833)
【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
お客様の声
用途: 旧車のレストアに使用満足度: 5日本製のNGKプラグは品質ともに大変満足できる商品です。
ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
お客様の声
用途: 旧車レストア満足度: 542年式の旧車ロアーボールジョイントブーツに使用しました。
モーターサイクル用チューブ IRC
販売価格(税別)
879
税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
お客様の声
用途: 旧車のレストアに使用満足度: 4リアタイヤとセットで購入しました。問題なく使用出来ます。
用途: 旧車のレストア満足度: 5安価で良い商品です。
カップキット ミヤコ自動車
販売価格(税別)
399
税込439
特価
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(465種類の商品があります)
ミヤコ自動車カップキット1セット
レビュー:296件のレビュー 平均満足度4.60(296)
【特長】ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
お客様の声
用途: 旧車レストア満足度: 542年式の旧車のレストアに使用しました。いい商品でした。
タンク サビ取りクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウタンク サビ取りクリーナー1本(1L)
レビュー:527件のレビュー 平均満足度4.58(527)
【特長】繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。
【用途】鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。
【成分】水、添加剤、界面活性剤、メタノール【タイプ】中性【希釈倍率】最大20倍(繰り返し使用可能)【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 旧車レストア満足度: 4濃度調節を経験的に習得すれば使い勝手がいい。反応後の溶液の色調で廃棄時期を目処にしている。経験が必要、錆止め効果はそれほど強くない。
サビ転換塗料 モノタロウ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウサビ転換塗料
レビュー:570件のレビュー 平均満足度4.06(570)
【特長】赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
【用途】鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
【色】シルバー【乾燥時間】20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間【成分】マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン【主な用途】亜鉛メッキ、鉄【危険物の類別】非危険物【油性 or 水性】水性【塗装間隔】【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
お客様の声
用途: 旧車レストア満足度: 3錆転換が実際に起きているかどうか判断しがたい。色調の変化が少なく、塗っておいた!という満足感と錆は転換されたか?という不安が同居する。
耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)
559
税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)耐油2層管ホース(ガソリン対応)
レビュー:204件のレビュー 平均満足度4.48(204)
【特長】内側に耐油ゴムを使用した2層構造
【耐油温度(℃)】100
お客様の声
用途: 旧車レストア満足度: 5最近、バイク屋さんに行っても売ってない。インジェクションになり、沢山の種類があるので、汎用品は置いてないようになりました。
用途: 旧車レストア満足度: 4古いランドローバーで使いましたが今のところ問題ないです
丈夫で柔らかいので曲げて使っても問題がありません
次の車は太目なので今度はそちらも使います
MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
お客様の声
用途: 旧車のレストア満足度: 5安価で良い商品です。
エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウエアフィルター 二輪車用 汎用タイプ1枚
レビュー:339件のレビュー 平均満足度4.64(339)
【特長】防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
【寸法(mm)】250×400
お客様の声
用途: 旧車のレストアに満足度: 530年以上前のバイクに使用。現在は純正パーツは欠品のため購入しました。
結果、問題なく使用でき大変満足しています。サイズも大きい野で切って使用すれば3回分にはなります。それでこの価格は安い。買わない理由が見つかりません。
端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ モノタロウ
販売価格(税別)
159
税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ1セット
レビュー:118件のレビュー 平均満足度4.59(118)
【特長】平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
【用途】車両配線の補修に
【使用可能電力】DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下【材質】ハウジング/樹脂、端子/黄銅【端子形状】250型【適合電線】0.5~2.0sq
お客様の声
用途: 旧車のレストアなど満足度: 3端子の金具が薄いので、カシメしやすいが電気のとおりはちょっと不安。今のところ問題は起きていないので○です。 この商品同士の組み合わせでは問題ないが純正のハーネスなどとのコネクティングには不安がありました。 薄いのか?材質が違う(やわらかい)のか・・?
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V KOITO(小糸製作所)
販売価格(税別)
3,198
税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: 旧車のレストア満足度: 4シールドビームの代用で購入しました。H4ハロゲン球をはじめ、社外LED、HIDを装着できるのは、良い点です。デザイン的にレンズに膨らみがあれば、満点です。
板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ) 日立オートパーツ&サービス
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日立オートパーツ&サービス板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ)1個
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.65(46)
【材質】無酸素銅・鉛フリー【タイプ】ボルト【適合電線(mm2)】(ボルト)8Φmm【電圧(V)】12~24【ボルト径寸法(Φmm)】8
お客様の声
用途: 旧車のレストアなど満足度: 5使いやすい端子でした。

旧車のレストアに使用する商品」に関連する商品一覧

古いバイクのレストアに使用する商品

古いバイクのレストアに使用する商品

袋ナット(ステンレス),六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)