アンカーボルトの新着商品
「アンカーボルトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
サンコーテクノAWアンカータリョウセコウセット
SHASE-S規格品に異径高ナットとドームワッシャーを組み合わせた製品
仕様締め付け方式全長(mm)102質量(g)76.6ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10適合材コンクリートトルク(N・m)25最大引張荷重(kN)16.9ナット二面幅(mm)14ナット全長(mm)40ねじの呼びW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥32,980税込¥36,278
4日以内出荷
プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
トラスコ品番385-3967材質鉄長さ(mm)45下穴径(Φmm)6頭部形状トラス呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)55
1箱(5パック×38本)
¥9,598税込¥10,558
22日以内出荷
プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
トラスコ品番385-5478材質鉄長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
1箱(5パック×40本)
¥9,598税込¥10,558
22日以内出荷
プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
材質鉄頭部形状サラ
プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
トラスコ品番385-5544材質鉄長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
1箱(5パック×53本)
¥5,798税込¥6,378
22日以内出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事等に。トラスコ品番715-0187材質ステンレス全長(mm)50ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)16.5外径(Φmm)16埋め込み深さ(mm)50ねじの呼びW1/2
1箱(50本)
¥26,980税込¥29,678
4日以内出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事等に。材質スチール全長(mm)30ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)30
打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番552-0453材質スチール長さ(mm)ナット:35全長(mm)70下穴径(Φmm)10二面幅(mm)21埋め込み深さ(mm)52以上最大引張荷重(kN)19.5本体長さ(mm)70ねじの呼びW3/8(六角高ナット)穿孔深さ(mm)60以上RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(120本)
¥35,980税込¥39,578
4日以内出荷
打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番552-0448材質スチール長さ(mm)ナット:35全長(mm)70下穴径(Φmm)10二面幅(mm)21埋め込み深さ(mm)52以上最大引張荷重(kN)19.5本体長さ(mm)70ねじの呼びW3/8(六角高ナット)穿孔深さ(mm)60以上RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(120本)
¥28,980税込¥31,878
4日以内出荷
サンコーテクノハンドホルダー GA用 ねじ込み式
グリップアンカー施工用のハンドホルダーです
適合グリップアンカー:GA-12MS・GA-12M・GA-12ML・SGA-12M・SGA-12ML・GA-12MD・GA-12MLD・316SGA-12Mトラスコ品番361-9544全長(mm)55適合サイズねじの呼び:M12適合アンカーグリップアンカー
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
サンコーテクノテクノ ウェルドアンカーHASタイプ スチール製
各種金物の溶接ができます。打込むだけの簡単施工です。
用途ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事などに。トラスコ品番364-0166材質スチール全長(mm)55最大引張荷重(kN)13RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥98税込¥108
当日出荷
サンコーテクノテクノ PレスアンカーPFVタイプ スチール製
プラグ不要のため、穿孔径は小径で済みます。高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。取付物が薄板でも頭部が目立たないタイプです。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、表示板取付け、内装下地材取付け、照明器具取付け、ノンストップ取付けなどに。トラスコ品番558-6089材質スチール、表面処理:シルバービック処理長さ(mm)25全長(mm)25呼び径4下穴径(Φmm)3.4ドリル径(Φmm)3.4頭部径(Φmm)5.9埋め込み深さ(mm)22適合ビットNo.2最大引張荷重(kN)1.7頭部高さ(mm)1.6穿孔深さ(mm)35-t呼び径(Φmm)4呼び径d(mm)4
1パック(200本)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
サンコーテクノテクノ AXシメボルト
エーエルシーアンカーAXタイプ(めねじ)の施工がインパクトドライバで可能です。
用途エーエルシーアンカーAXタイプめねじ専用。プレート寸法(Φmm)(外径)34適合アンカーエーエルシーアンカーAXタイプ
プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
トラスコ品番385-5477材質ステンレス SUS410長さ(mm)45下穴径(Φmm)6頭部形状トラス呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)55
1箱(5パック×36本)
¥12,980税込¥14,278
22日以内出荷
プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
トラスコ品番385-5535材質ステンレス SUS410長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
1箱(5パック×39本)
¥12,980税込¥14,278
22日以内出荷
プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
トラスコ品番385-3972材質ステンレス SUS410長さ(mm)28下穴径(Φmm)4頭部形状サラ呼び径(Φmm)4下穴深さ(mm)38
1箱(5パック×64本)
¥12,980税込¥14,278
22日以内出荷
プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
トラスコ品番385-5541材質ステンレス SUS410長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
1箱(5パック×53本)
¥9,598税込¥10,558
22日以内出荷
プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
トラスコ品番385-5455材質ステンレス SUS410長さ(mm)28下穴径(Φmm)4頭部形状サラ呼び径(Φmm)4下穴深さ(mm)38
1箱(5パック×75本)
¥9,598税込¥10,558
22日以内出荷
1箱(10本)
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
1本
¥1,998税込¥2,198
翌々日出荷
サンコーテクノケミカルボルトステンレスVカット
両端からカットしてあることにより攪拌性能がアップします。両端からのカットにより、攪拌時のボルトの重心バランスがよく施工性をアップします。ステンレス製品で、耐食性が要求される施工箇所に最適です。
用途コンクリート用。ARケミカルセッター/デンカクイックカプセル等の接着系アンカー用施工ボルト。トラスコ品番574-9277セット内容ステンレスナット2個+ステンレスワッシャー1枚材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)150ねじ径M10適合品番ARケミカルセッター/HP-10、AP-10、AP-10S、AP-10L ・デンカクイックカプセル/D-10
1本
¥579税込¥637
当日出荷
1個
¥369税込¥406
5日以内出荷
サンコーテクノシーティーアンカーライトタイプ
『シーティーアンカーライトCT-LI タイプ』は、下向き専用の穿孔深さ30 mmに対応した金属拡張。アンカー(内部コーン打込み式)です。
用途ラックやコンベアの脚部の固定等材質スチール全長(mm)30表面処理三価クロメート適合材コンクリートねじ長さl(mm)12穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴長(mm)30
サンコーテクノオールアンカーライト
『オールアンカーライトC-LIタイプ』は、下向き専用の穿孔深さ30mmに対応した金属拡張アンカー(芯棒打込み式)です。
用途ラックやコンベアの脚部の固定等穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴長(mm)25
サンコーテクノメタルセーフアンカー ドブ
(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品
サンコーテクノメタルセーフアンカー ステンレス
(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品RoHS指令(10物質対応)対応
サンコーテクノボルトアンカー ドブ
(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品
サンコーテクノボルトアンカー ステンレス
(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品RoHS指令(10物質対応)対応
サンコーテクノボルトアンカー
(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品RoHS指令(10物質対応)対応
サンコーテクノイージーアイアンカー EZI ステンレス
取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」
用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能RoHS指令(10物質対応)対応
サンコーテクノイージーアイアンカー EZI
取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」
用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
¥29,980税込¥32,978
4日以内出荷
1本(1本)
¥29,980税込¥32,978
4日以内出荷
1本(1本)
¥57,980税込¥63,778
4日以内出荷
1本(1本)
¥57,980税込¥63,778
4日以内出荷
サンコーテクノアスファルトアンカー
アスファルト舗装に大きく拡張。インパクトドライバで簡単施工。14.4V/18Vをご使用ください。施工完了を目視で確認可能。専用の抜き取りホルダーで抜き取り可能。
適合板厚(mm)12以下ワッシャー外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャージャパンNハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り)
プラグ頭部はフラット形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)80下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)95取付厚(mm)50仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1942材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)876適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4