無線/有線LANルーターの新着商品
「無線/有線LANルーターの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】。法人様向け無線LANアクセスポイント WAPM-2133TR、WAPM-2133R対応。工具不要コネクター対応。アクセスポイントを盗難やイタズラから守る・本体の空き端子やリセットボタンを盗難防止用鍵で保護
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】。法人様向け無線LANアクセスポイント WAPM-1266R対応。工具不要コネクター対応。アクセスポイントを盗難やイタズラから守る・本体の空き端子やリセットボタンを盗難防止用鍵で保護。ワイヤーを繋いで落下を未然に防止できる取付穴対応※落下防止安全ワイヤーは市販のものをお使いください
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】。法人向け無線LANアクセスポイント WAPM-AX8R対応 。工具不要コネクター対応 。アクセスポイントを盗難やイタズラから守る・本体の空き端子やリセットボタンを盗難防止用鍵で保護
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】。連続通信時間最大20時間。SIMフリー。docomo、KDDI、softbankの各社周波数帯をサポート。充電/有線LANクレードル対応(別売)。IEEE802.11ac対応。Bluetoothテザリング対応
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)【特長】。スイッチとパソコンを接続するの使用するコンソールケーブル。コンソールケーブル(RJ45=D-Sub 9pin メス)。対応機種:(スイッチ)BS-G2124M、BS-G2116M、BS-G2108M (無線LANアクセスポイント)WAPM-APG300N、WAPM-AG300N
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】有線LAN機器を本製品に接続することで無線化(802.11a/b/g/n)する可能です。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN中継器【特長】。Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大4804Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信が可能なWi-Fiルーターです。機械的な印象を無くすよう通気穴を見せない工夫など、シンプルな形状にすることで、生活になじむデザインを目指して設計しました。本商品は上下・左右・奥行360度方向に電波がムラなく放出されるように設計しております。360コネクトによって、ハイパワー通信を全方向に対して行うことができます。設置するときに方向を調整する必要がないので、簡単に設置することができます。インターネット回線自動判別機能を搭載しているため、インターネットポートに添付のLANケーブルをさすだけですぐに、初期設定不要でインターネットに繋がります。※PPPoE接続の場合は初回接続時にID、パスワードの入力が必要です。お使いの無線LANルーターの設定をボタン1つでコピーできる「Wi-Fi設定コピー機能」を搭載。煩わしい再設定作業は必要ありません。2.4GHz機器の設定情報に加えて5GHz機器の設定情報もコピーできます。※移行元の無線LANルーターに「WPS機能」が搭載されている必要があります。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)【特長】。Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大2402Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信が可能なWi-Fiルーターです。機械的な印象を無くすよう通気穴を見せない工夫など、シンプルな形状にすることで生活になじむデザインを目指して設計しました。本商品は上下・左右・奥行360度方向に電波がムラなく放出されるように設計しております。360コネクトによって、ハイパワー通信を全方向に対して行うことができます。設置するときに方向を調整する必要がないので、簡単に設置することができます。インターネット回線自動判別機能を搭載しているため、インターネットポートに添付のLANケーブルをさすだけですぐに、初期設定不要でインターネットに繋がります。※PPPoE接続の場合は初回接続時にID、パスワードの入力が必要です。お使いの無線LANルーターの設定をボタン1つでコピーできる「Wi-Fi設定コピー機能」を搭載。煩わしい再設定作業は必要ありません。2.4GHz機器の設定情報に加えて5GHz機器の設定情報もコピーできます。※移行元の無線LANルーターに「WPS機能」が搭載されている必要があります。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)【特長】。インターネットポート、LANポートそれぞれ10Gbpsに対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーターです。また、無線はWi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大4804Mbps(規格値)、2.4GHz最大1147Mbps(規格値)の高速通信が可能です。インターネット接続(WAN)ポートが10GbEに対応していますので、近年、多くのサービスプロバイダー様が提供を開始している高速「10Gbps回線」サービスの性能を損なわずご利用いただけます。もちろん、LANケーブルも10GbE対応ケーブル(1本)が付属しています。クアッドコアCPUにより、Wi-Fi、LANの高負荷通信時も、より一層安定した通信を実現します。インターネット回線自動判別機能を搭載なので、インターネット回線につなぐだけでご利用の回線の接続方式を自動で判別し、適切な動作モードに設定されます。本商品を初めて使用する場合や、プロバイダの乗り換え等の場合でも、自動的に接続方式を検知して設定を行います。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)【特長】。Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、最大1201Mbps(規格値)の高速通信が可能なWi-Fi子機です。お手持ちのパソコンのUSBポートに接続すれば、かんたんにWi-Fi 6 対応にアップグレードできます。※十分な性能を発揮するにはUSB3.0ポートに接続してご利用ください。Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz帯の規格値はWi-Fi 5(IEEE802.11ac)と比較して約1.4倍の高速通信が可能。さらに、5GHz帯の電波干渉に強く、安定した通信をお使い頂けます。また、2.4GHz帯は574Mbps(規格値)でWi-Fi 4(IEEE802.11n)と比較して1.9倍の高速通信が可能です。少しでも小さくなるように設計しました。コンパクト筐体だから手に取りやすく持ち運びも簡単で、シンプルで主張しない見た目なので設置場所を選びません。筐体サイズを小さくすると熱がこもりやすく、性能に影響がでる場合があります。本商品では、熱による影響を防ぐ工夫を施すことで小型化を実現しました。限られたスペースに基盤を挟み込むように配置された3枚の放熱板が、各方向へ効率よく熱を逃がします。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN子機【特長】。本商品は、WHG-AC1750AL専用の鍵付きセキュリティボックスです。セキュリティボックスを使用することで、壁や天井に取り付けでき、盗難・イタズラ防止にも役立ちます。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】。インターネット/LANポート2.5Gbpsに対応した、Wi-Fi6ゲーミングルーターです。オンラインゲームではラグを気にせず出来るのでストレスフリー!オンラインゲームをプレイしながら、ゲームデータのダウンロードをしたい!といったお悩みを解決できます。インターネット/LANポート共に2.5Gbpsに対応しているため、超高速ネットワーク環境を構築することが出来ます。1Gbps以上の高速回線の契約をしていて、2.5G以上対応のポートを搭載したPCを有線で接続したい方にはピッタリです。インターネット1Gbps以上の環境で有線ポート2.5Gbpsを活かして本商品を接続していただくと、ゲームのダウンロード速度を超高速化することが可能です。クアッドコアCPUを搭載。高負荷の処理に強く、非常に速い処理速度をもつため、並行作業による高負荷でも安定した動作を実現出来ます。家族がスマホやゲームなどでたくさんインターネットに繋ぐピーク時でも、速度が遅くなりにくくストレスを軽減することができます。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品
【特長】Orbi WiFi 6E AXE11000クアッドバンドメッシュWiFiシステム サテライト単体モデル。既存のOrbi WiFi 6E AXE11000システムに追加して使用します(本製品単体ではインターネットに接続することはできません)。サテライト1台でWiFiの範囲を279m2拡張することができます。WiFi速度は4804Mbps+2402Mbps+2402Mbps+1147Mbps、5GHz帯のうち1つをルーター⇔サテライト間のバックホール専用バンドとして使用します。スマートテレビ、IoTペット用品、セキュリティカメラなどIoT家電を沢山繋げても、家族全員が同時に大容量VRゲーミングや4K/8K ビデオストリーミングなどを遅延なくお楽しみいただけます。サテライトには2.5GLANポートを1つとギガビットLANポートを3つ搭載しており、テレビやゲーム機などの有線デバイスも接続できます。サテライトの追加はルーターとサテライト本体のSyncボタンを押すだけで簡単。イーサネットバックホールにも対応しており、ルーターとサテライトまたはサテライト同士を有線で接続することも可能です。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント【特長】Orbi WiFi 6E AX11000は最新WiFi 6Eテクノロジーを搭載したクアッドバンドメッシュWiFiシステムです。ルーターとサテライト2台の合計3台で836m2の範囲にメッシュWiFiを構築し、1つのWiFiネットワークで広範囲にわたりシームレスな接続を提供します。WiFi速度は4804Mbps+2402Mbps+2402Mbps+1147Mbps、5GHz帯のうち1つをルーター⇔サテライト間のバックホール専用バンドとして使用しており、沢山繋げても遅くならず家族全員が同時に高速WiFiをお楽しみいただけます。10G WANポート搭載で、高速インターネット回線を活用できます。ルーター、サテライトにはそれぞれ2.5G LANポートを1つとギガビットLANポートを3つ備え、WiFiはもちろんテレビやゲーム機などの有線デバイスがご自宅のどこでも接続できます。オプションのNETGEAR Armorトータルセキュリティにより、Orbiに接続しているすべてのデバイスをインターネットの脅威から保護します。(30日間無料体験版使用可能)初期セットアップや各種設定に日本語対応のモバイルアプリをご利用いただけます。スマートフォンに無料のOrbiアプリをインストールし、アプリの指示に従ってわずか数分でメッシュWiFiの使用を開始できます。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)【特長】Orbi WiFi 6 AX5400トライバンドメッシュWiFiシステム サテライト単体モデル。既存のOrbi WiFi 6 AX5400システムに追加して使用します(本製品単体ではインターネットに接続することはできません)。サテライト1台でWiFiの範囲を232m2拡張することができます。AX5400クラスのトライバンドWiFiで、2つの5GHz帯がそれぞれ最大2402Mbps、2.4GHz帯が最大574Mbpsに対応、5GHz帯のうち1つをルーター⇔サテライト間のバックホール専用バンドとして使用します。スマートテレビ、IoTペット用品、セキュリティカメラなどIoT家電を沢山繋げても、家族全員が同時に大容量VRゲーミングや4K/8K ビデオストリーミングなどを遅延なくお楽しみいただけます。初期セットアップや各種設定に日本語対応のモバイルアプリをご利用いただけます。スマートフォンに無料のOrbiアプリをインストールし、アプリの指示に従ってわずか数分でメッシュWiFiの使用を開始できます。またリモート管理にも対応し、外出先からでもホームネットワークの状態の確認、ゲストWiFiの有効/無効などの設定変更が可能です。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント【特長】Orbi WiFi 6 AX5400はルーターとサテライト2台の合計3台で696m2の範囲にメッシュWiFiを構築し、1つのWiFiネットワークで広範囲にわたりシームレスな接続環境を提供します。AX5400クラスのトライバンドWiFiで、2つの5GHz帯が最大2402Mbps、2.4GHz帯が最大574Mbpsに対応、5GHz帯のうち1つをルーター⇔サテライト間のバックホール専用バンドとして使用、沢山繋げても遅くならず家族全員が同時に高速WiFiをお楽しみいただけます。ルーターとサテライトあわせて7ポートのLANポートを備え、WiFiはもちろんテレビやゲーム機などの有線デバイスがご自宅のどこでも接続できます。NETGEAR Armorトータルセキュリティの初年度サブスクリプションが付属しており、Orbiに接続しているすべてのデバイスをインターネットの脅威から保護します。初期セットアップや各種設定に日本語対応のモバイルアプリをご利用いただけます。スマートフォンに無料のOrbiアプリをインストールし、アプリの指示に従ってわずか数分でメッシュWiFiの使用を開始できます。またリモート管理にも対応し、外出先からでもホームネットワークの状態の確認、ゲストWiFiの有効/無効などの設定変更が可能です。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)【特長】Orbi WiFi 6 AX5400はルーターとサテライトの合計2台で464m2の範囲にメッシュWiFiを構築し、1つのWiFiネットワークで広範囲にわたりシームレスな接続環境を提供します。AX5400クラスのトライバンドWiFiで、2つの5GHz帯が最大2402Mbps、2.4GHz帯が最大574Mbpsに対応、5GHz帯のうち1つをルーター⇔サテライト間のバックホール専用バンドとして使用、沢山繋げても遅くならず家族全員が同時に高速WiFiをお楽しみいただけます。ルーターとサテライトあわせて5ポートのLANポートを備え、WiFiはもちろんテレビやゲーム機などの有線デバイスがご自宅のどこでも接続できます。NETGEAR Armorトータルセキュリティの初年度サブスクリプションが付属しており、Orbiに接続しているすべてのデバイスをインターネットの脅威から保護します。初期セットアップや各種設定に日本語対応のモバイルアプリをご利用いただけます。スマートフォンに無料のOrbiアプリをインストールし、アプリの指示に従ってわずか数分でメッシュWiFiの使用を開始できます。またリモート管理にも対応し、外出先からでもホームネットワークの状態の確認、ゲストWiFiの有効/無効などの設定変更が可能です。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品
【特長】IEEE802.11ac/n/a/g/b規格採用。最大867Mbps(理論値)。従来規格の高レベルセキュリティ。5GHz帯(ac/n/a)と2.4GHz帯(n/g/b)の同時通信が可能。負荷分散機能、パケットフィルター機能など多彩な機能を装備。QoS機能などを備えるなど、RoIP通信システムにも最適。ネットワークをリアルタイムに監視するアクセスポイント管理ツールRS-AP3/RC-AP10に対応。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント【特長】IPoE対応、Wi-Fi6、AX3000仕様、2402+574Mbps、メッシュ機能、バンドステアリング機能搭載
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)【特長】IPoE対応、Wi-Fi6、AX1500仕様、1201+300Mbps、メッシュ機能、バンドステアリング機能搭載
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品