ノブ、つまみの新着商品

ノブ、つまみの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

58件中 4158
キャンペーン情報RSS配信
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)
・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。 ・力のかかりやすい形状です。
質量(g)211寸法H(mm)65寸法d(mm)34寸法D(mm)100寸法s(mm)38寸法Lf(mm)min:30M(並目)ピッチ:2.5ねじの呼び(並目)M20
1個
3,898税込4,288
18日以内出荷

鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)
・力のかかりやすい形状です。 ・ノブの材質は、ナイロン6とフェノール樹脂を標準化。
材質(ノブ)フェノール樹脂
1個
789税込868
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)
・ナイロン6製のノブ。 ・力のかかりやすい形状です。 ・金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。
1個
629税込692
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)
・ナイロン6製のノブ。 ・力のかかりやすい形状です。 ・ねじ部はSUS303相当。 ・金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。
1個
799税込879
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)
・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・商品記号により、材質およびタイプが選択できます。KNM:スティール製・おねじ / KNF:スティール製・めねじ。KNMS:ステンレス製・おねじ / KNFS:ステンレス製・めねじ
1個
649税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)
・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・kNMS(SUS303製)とKNML(SUS316相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。
1個
589税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・耐久性いすぐれたフェノール樹脂製。 ・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
1個
839税込923
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。 ・めねじタイプのセブンロブノブ「KSF」「KSFS」「KSF-K」「KSF-PF」「PSFS-PF」があります。
質量(g)6寸法H(mm)16寸法d(mm)12寸法D(mm)25寸法s(mm)8寸法Lm(mm)10M(並目)ピッチ:0.8ねじの呼び(並目)M5
1個
289税込318
18日以内出荷

鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)
・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。 ・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。 ・商品記号により、タイプおよびねじ部の材質は選択できます。 。KTF-PF:めねじ・スティール製 / KTFS-PF:めねじ・ステンレス製 / KTR-PF:リーマ穴・スティール製
質量(g)67寸法H(mm)34寸法d(mm)18寸法D(mm)50寸法s(mm)17寸法h(mm)10寸法Lf(mm)min:18M(並目)ピッチ:1.25ねじの呼び(並目)M8
1個
1,098税込1,208
18日以内出荷

鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)
・耐蝕性にすぐれたステンレス製のノブ。 ・表面は研磨仕上げ。 ・めねじ・貫通穴タイプ。
1個
7,198税込7,918
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・耐久性にすぐれたフェノール樹脂。 ・ねじ部は耐久性にすぐれたステンレス製。
1個
1,098税込1,208
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)
・コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・指針つき・無地・スケールつきの3タイプ。品番の末尾記号により選択できます。 末尾記号A:指針つき / 末尾記号B:無地 / 末尾記号S:スケールつき。 ・標準品以外の目盛りの彫刻もいたします。また、シンボルマークつきのハブカバーもあります。お問い合わせください。
1個
3,098税込3,408
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)
・コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。末尾記号なし:シンボルマークあり / 末尾記号N:シンボルマークなし
1個
3,098税込3,408
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ ECX NBK(鍋屋バイテック会社)
・リーマ穴加工済み(許容差H8)。 ・全商品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。末尾記号なし:シンボルカバーあり / 末尾記号N:シンボルマークなし
M(並目)ピッチ:0.8ねじの呼び(並目)M5
1個
2,898税込3,188
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ローレットナット(スチール製) ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーローレットナット(スチール製)
片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイブ材でも設計は簡略化できます。初めての作業者でもスピーディーに確実に取り付けられます。表面処理後でも取り付け可能(最終工程でも可)です。ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み高い強度が得られます。
用途自動車:ドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等。電気:サーバーラック・照明器等。建材・一般:エクステリア・マッサージチェア等。トラスコ品番820-7732材質鉄/三価クロム全長(mm)17穴径(Φmm)加工物:11.1ねじM8×1.25下穴径(Φmm)11.1-11.3適合ねじM8ナット外径(Φmm)11フランジ厚(mm)0.5かしめ可能板厚(mm)2.5-4.0フランジ径(Φmm)Φ12.0
1箱(500個)
71,980税込79,178
10日以内出荷

トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブ
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
8,998税込9,898
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

ローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付 ラクテム
段付きのステンレス製ローレットノブ、先端に真鍮パッドがついております。真鍮パッドで押し付けまるため相手側にキズをつける心配がございません。平目ローレット形状で滑りづらく回しやすいいのも特徴です。六角レンチ、スパナ等を使用することなく作業効率アップにも有効です。
用途締め付け、取り外し作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(本体)SUS303種類段付き材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)頭部形状六角穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)真鍮:C3604BDねじ山種類メートル並目
1個
589税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ローレットノブ 段付SUS 樹脂パッド付 ラクテム
段付きのステンレス製ローレットノブ、先端に樹脂パッドがついております。樹脂パッドで押し付けまるため相手側にキズをつける心配がございません。平目ローレット形状で滑りづらく回しやすいいのも特徴です。六角レンチ、スパナ等を使用することなく作業効率アップにも有効です。
用途締め付け、取り外し作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(本体)SUS303種類段付き材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)頭部形状六角穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)樹脂:POM(白)ねじ山種類メートル並目
1個
589税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)