すべての新着商品
「すべての新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。【用途】車内空調の交換用フィルターとして
自動車用品 > 自動車補修部品 > フィルター・エレメント > エアコンフィルター【特長】一般空気圧配管用 柔軟
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > チューブ【用途】一般空気配管用
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > チューブ【特長】自転車用ヘッドパーツ、ボトムブラケットなど高い負荷のかかるボールベアリングに最適のグリースです。【用途】ヘッドパーツ、ボトムブラケット、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラー、サスペンションフォークなど
自転車用品 > 自転車用グリス・オイル・ケミカル > 自転車用オイル・グリース > ワイヤー・フォーク等用【特長】給湯器から離れていてもすぐにお湯が使える即湯システム。捨て水がなく経済的です。
建築金物・建材・塗装内装用品 > 住設機器 > 給湯機器 > 電気給湯機【特長】独自の二重構造の羽根と、DCブラシレスモーターによって100年変わらなかった扇風機を変えた、グリーンファンテクノロジー。 自然界の風の快適さ、パワフルさの両立に加え、静音性も備えています。【セット内容】本体、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)【消費電力(W)】1.5~36【電源】AC100V 50/60Hz【ケーブル長(m)】3【本体質量(kg)】3.6【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】598×520×900【風量調整】5段階【首振り】左右それぞれ最大75°【安全機能】モーター異常検知、異常電圧検知、オートパワーオフ(18時間無操作のとき)【切タイマー】1・2・3・4時間【角度調節】左右それぞれ75° /上向きに24° /下向きに11°
オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > 小型扇風機 > リビング扇【特長】マルチエアースリムサーキュレーターは空気清浄と達週機能の2層フィルターを搭載しています。 花粉・ほこりなどの粒子や、たばこ・ペットなどのにおいを約80%除去。 床付近の冷たい空気を吸い上げ、送風により清浄された空気を供給することで室内の空気を循環させます。 羽根が無いのでケガの心配を大幅に軽減。【用途】ご家庭・オフィス・待合室やスタジオに【寸法(mm)】ロングモード:直径Φ230×960【質量(kg)】2.8【消費電力(W)】DC26(風量9段階)【電源】単相100V 50/60Hz【ケーブル長(m)】1.8【主要材質】樹脂【プラグ】汎用2ピンプラグ【設置方法】床置き設置【モータ種類】DCブラシレス【除去効率(%)】約80
オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > サーキュレーター【特長】乾電池でも動く2電源で超軽量・大風量ファンが誕生 超軽量なので夏場の脱衣所などで持ち運んで使用することができます。 2電源なのでご自宅で使用したりアウトドアでも活躍すること間違いなし 緊急時には防災用としてもおすすめです。【付属品】本体、取扱説明書、保証書、ACアダプター【材質】ABS、PP、PVC、脚ゴム:Si【幅(mm)】310【色】ホワイト【高さ(mm)】338【質量(g)】900【奥行(mm)】90【消費電力(W)】6【電源】AC100VまたはDC9V(単一型乾電池6本)【コード長さ(mm)】1600【風量】3段階切替【電気代の目安】0.2円【首振り】上下手動首振り
オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > 小型扇風機 > リビング扇【質量(kg)】2.6【消費電力(W)】24【羽根枚数】14【モーター】DC【寸法(cm)】33×33.8×61.5・94【風量】8段階切替【首振り】上下手動/左右自動首振り(30/60/90/120°)【羽根寸法(cm)】30【1時間あたりの電気代目安(円)】0.75【切タイマー】1.2.4.8h
オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > 小型扇風機 > リビング扇【質量(kg)】1.8【消費電力(W)】24【羽根枚数】6【モーター】DC【寸法(cm)】24×24×32【機能】衣類乾燥モード【風量】12段階切替【首振り】上下/左右自動首振り【羽根寸法(cm)】18【適用畳数】32畳【1時間あたりの電気代目安(円)】0.75【入タイマー】1~8h(1時間単位)【切タイマー】1~8h(1時間単位)
オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > サーキュレーター【質量(kg)】2【消費電力(W)】19【羽根枚数】3【モーター】DC【寸法(cm)】20.5×20.5×30【機能】衣類乾燥モード(1.5kg・3kg・5kg)【風量】12段階切替【首振り】上下/左右30,60,90°自動首振り【羽根寸法(cm)】15【適用畳数】24畳【1時間あたりの電気代目安(円)】0.59【入タイマー】1~8h(1時間単位)【切タイマー】1~8h(1時間単位)
オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > サーキュレーター【質量(kg)】2【色】アイボリー【消費電力(W)】29【羽根枚数】3【モーター】AC【寸法(cm)】20.5×20.5×30【機能】衣類乾燥モード(1.5kg・3kg・5kg)【風量】3段階切替【首振り】上下/左右自動首振り(30/60/90°)【羽根寸法(cm)】15【適用畳数】18畳【1時間あたりの電気代目安(円)】0.9【切タイマー】1~7h(1時間単位)
オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > サーキュレーター【質量(kg)】2【消費電力(W)】20.5【羽根枚数】3【モーター】DC【寸法(cm)】19.8×18.9×26.8【機能】衣類乾燥モード【風量】12段階切替【首振り】上下/左右自動首振り【羽根寸法(cm)】15【適用畳数】18畳【1時間あたりの電気代目安(円)】0.64【入タイマー】1~8h(1時間単位)【切タイマー】1~8h(1時間単位)
オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > サーキュレーター【質量(kg)】2【色】アイボリー【消費電力(W)】29【羽根枚数】3【モーター】AC【寸法(cm)】19.8×18.9×26.8【機能】衣類乾燥モード【風量】3段階切替【首振り】上下/左右自動首振り【羽根寸法(cm)】15【適用畳数】14畳【1時間あたりの電気代目安(円)】0.9【切タイマー】1~7h(1時間単位)
オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > サーキュレーター【質量(kg)】1.8【色】アイボリー【消費電力(W)】29【羽根枚数】3【モーター】AC【寸法(cm)】19.8×18.9×26.8【風量】3段階切替【首振り】上下手動/左右自動首振り【羽根寸法(cm)】15【適用畳数】14畳【1時間あたりの電気代目安(円)】0.9
オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > サーキュレーター【特長】オールシーズンこれ一台。冷風と温風で一年中活躍。【付属品】リモコン、保冷剤×2個【質量(kg)】5.2【タンク容量(L)】約3.0【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】240×210×820【首振】左右自動【消費電力(W)(50/60Hz)】冷60、暖1200【風量】送風3段階、暖房2段階【モード】送風時は冷風扇/温風時は加湿暖房【タイマー】12時間
オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > 小型扇風機 > 縦型扇風機【特長】エアコンの冷房が苦手で涼しい風を浴びたい方におすすめ【付属品】リモコン、保冷剤×4個【質量(kg)】5【タンク容量(L)】約5.0【モーター】AC【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】270×310×600【首振】左右(自動)上下(手動)【消費電力(W)(50/60Hz)】65【風量】3段階【モード】3WAYモード(連続、リズム、おやすみ)【タイマー】0.5~7.5時間(30分単位)
オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン > 冷風扇【特長】卓上/クリップの2Wayタイプで使い方いろいろ【質量(kg)】約1.3【色】羽根:青、ガード:白【コード長さ(m)】1.6【羽根枚数】3枚【モーター】AC【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】233×225×374【首振】○【消費電力(W)(50/60Hz)】19/17【風量】2段階切替【色(本体)】白【材質(羽根)】PP【羽根寸法(cm)】19【ガード】クロスガード【入タイマー】×【切タイマー】×
オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > 小型扇風機 > 卓上用扇風機【特長】クリップタイプなので、コンセプトがあればどこでも使えます。【質量(kg)】約1.1【色】羽根:白、ガード:白【コード長さ(m)】1.6【羽根枚数】3枚【モーター】AC【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】224×225×405【首振】○【消費電力(W)(50/60Hz)】19/17【風量】2段階切替【色(本体)】白【材質(羽根)】PP【羽根寸法(cm)】19【ガード】クロスガード【入タイマー】×【切タイマー】×
オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > 小型扇風機 > 卓上用扇風機【特長】狭い場所に置いても場所を取らず、インテリアに馴染みやすいスリムな扇風機。【付属品】リモコン【質量(kg)】約2【コード長さ(m)】1.5【モーター】AC【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】200×200×813【消費電力(W)(50/60Hz)】45【風量】3段階切替【色(本体)】白【材質(羽根)】PP【入タイマー】×【切タイマー】3時間
オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > 小型扇風機 > 縦型扇風機【特長】DCモーター搭載の360゜首振りサーキュレーター。お手入れのしやすい全分解タイプ。【付属品】リモコン、テスト用ボタン電池 (CR2025)【色】羽根:白、ガード:白【コード長さ(m)】1.4【羽根枚数】3枚【モーター】DC【首振】○【消費電力(W)(50/60Hz)】17【風量】8段階切替【モード】リズム風モード/おやすみモード【色(本体)】白【材質(羽根)】PP【羽根寸法(cm)】18【ガード】トルネードガード【入タイマー】×【切タイマー】1~8時間
オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > サーキュレーター【特長】360゜回転+横回転での優れた空気循環力。 換気や室内干しでも大活躍。【付属品】リモコン、テスト用ボタン電池 (CR2025)【質量(kg)】約2.1【色】羽根:白、ガード:黒【コード長さ(m)】1.4【羽根枚数】3枚【モーター】AC【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】254×252×348【首振】○【消費電力(W)(50/60Hz)】38/40【機能】自動消灯機能【風量】4段階切替【モード】リズム風モード/おやすみモード【色(本体)】黒【材質(羽根)】PP【羽根寸法(cm)】18【ガード】トルネードガード【入タイマー】×【切タイマー】1~8時間
オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > サーキュレーター【特長】360゜回転してお部屋の隅々まで空気を循環します。【質量(kg)】約1.7【色】羽根:白、ガード:白【コード長さ(m)】1.4【羽根枚数】3枚【モーター】AC【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】254×252×333【首振】○【消費電力(W)(50/60Hz)】33/35【風量】3段階切替【色(本体)】白【材質(羽根)】PP【羽根寸法(cm)】18【ガード】トルネードガード【入タイマー】×【切タイマー】×
オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > サーキュレーター【特長】360°首振りサーキュレーターの壁掛けタイプ。空気循環・撹拌力でエアコンと併用することで効率アップ。【付属品】リモコン、テスト用ボタン電池 (CR2025)【質量(kg)】約2.08【色】羽根:白、ガード:白【コード長さ(m)】1.8【羽根枚数】3枚【モーター】DC【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】254×298×452【首振】360度首振【消費電力(W)(50/60Hz)】18【風量】6段階切替【モード】リズム風モード/おやすみモード【色(本体)】白【材質(羽根)】PP【羽根寸法(cm)】18【ガード】トルネードガード【入タイマー】×【切タイマー】1~7時間
オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > 小型扇風機 > リビング扇【特長】40cm羽根で大風量 大きなお部屋におすすめ【付属品】リモコン【質量(kg)】6.1【色】羽根:透明、ガード:白【コード長さ(m)】1.6【羽根枚数】10枚バランスファン(5枚+5枚)【モーター】AC【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】455×400×1180~1380【首振】○【消費電力(W)(50/60Hz)】50/55【機能】表示パネル調光機能【風量】3段階切替【モード】リズム風モード/おやすみモード【色(本体)】白【材質(羽根)】AS【羽根寸法(cm)】40【ガード】普通ガード【入タイマー】×【切タイマー】0.5~7.5時間(30分刻み)
オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > 小型扇風機 > リビング扇【特長】リモコン付きで手の届かない高い場所にも設置出来ます。【付属品】リモコン、壁掛け用金具(取付ビス2本)、テスト用ボタン電池(CR2025)【質量(kg)】2.6【色】羽根:透明、ガード:白【羽根枚数】5枚【モーター】AC【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】365×300×450【首振】○【消費電力(W)(50/60Hz)】31/36【機能】表示パネル調光機能【風量】3段階切替【モード】リズム風モード/おやすみモード【色(本体)】白【材質(羽根)】AS【羽根寸法(cm)】30【ガード】フラットガード【入タイマー】0.5~7.5時間(30分刻み)【切タイマー】0.5~7.5時間(30分刻み)
オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > 小型扇風機 > 壁掛け扇風機【特長】設置場所を選ばず、どこにでも取付でき、空気の循環も出来ます。【付属品】壁掛け用金具(取付ビス2本)【質量(kg)】2.6【色】羽根:透明、ガード:白【コード長さ(m)】1.6【羽根枚数】5枚【モーター】AC【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】360×300×450【首振】○【消費電力(W)(50/60Hz)】31/36【風量】3段階切替【色(本体)】白【材質(羽根)】AS【羽根寸法(cm)】30【ガード】フラットガード【入タイマー】×【切タイマー】×
オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > 小型扇風機 > 壁掛け扇風機【特長】DCモーターで9段階の風量設定ができ、静かで省電力。【付属品】リモコン、テスト用ボタン電池 (CR2025)【質量(kg)】3.4【コード長さ(m)】1.6【羽根枚数】7枚【モーター】DC【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】360×340×675~860【首振】○【消費電力(W)(50/60Hz)】22【機能】表示パネル調光機能【風量】9段階切替【モード】リズム風モード/おやすみモード【材質(羽根)】ABS【羽根寸法(cm)】30【ガード】フラットガード【入タイマー】1/2/4/6時間【切タイマー】1/2/4/6時間
オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > 小型扇風機 > リビング扇【特長】リモコンで首振り操作ができるフルリモコンタイプ。【付属品】リモコン、テスト用ボタン電池 (CR2025)【質量(kg)】3.4【色】羽根:透明、ガード:白【コード長さ(m)】1.6【羽根枚数】5枚【モーター】AC【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】360×340×675~860【首振】○【消費電力(W)(50/60Hz)】31/36【機能】表示パネル調光機能【風量】3段階切替【モード】リズム風モード/おやすみモード【色(本体)】白【材質(羽根)】AS【羽根寸法(cm)】30【ガード】フラットガード【入タイマー】1/2/4/6時間【切タイマー】1/2/4/6時間
オフィス家具/照明/清掃用品 > 冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > 小型扇風機 > リビング扇