曜日別特売

チップ TNMG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
材質
PV90
コーナー半径(mm)
0.8
切刃長さ(mm)
16.5
注文コード
01879133
品番
TNMG160408XQ PV90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
PV90
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01879133TNMG160408XQ PV9074262503TNMG160408XQ PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする